曜日別特売

HSSカウンターシンク No.19090-2 90°TiALNコーティング

HSSカウンターシンク No.19090-2 90°TiALNコーティング - WEBAHSSカウンターシンク No.19090-2 90°TiALNコーティング - WEBAHSSカウンターシンク No.19090-2 90°TiALNコーティング - WEBAHSSカウンターシンク No.19090-2 90°TiALNコーティング - WEBAHSSカウンターシンク No.19090-2 90°TiALNコーティング - WEBAHSSカウンターシンク No.19090-2 90°TiALNコーティング - WEBAHSSカウンターシンク No.19090-2 90°TiALNコーティング - WEBAHSSカウンターシンク No.19090-2 90°TiALNコーティング - WEBA

各種ステンレス、SKD11、NAK等の難削材料に最適です。
Φ11.5以上のシャンク部には3面フラット加工が施され、ドリルチャックでもしっかりとチャッキングします。
WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。
NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。

用途バリ取り、面取り作業に内容量1本
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃数
先端角(°)
シャンク径(Φmm)
先端径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6395914919090-2-4.04039041.2
10,100
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
6395915819090-2-4.34039041.5
6,300
5,698
6,268(税込)
当日出荷
返品不可
6395916719090-2-5.04039041.5
6,300
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
6395917619090-2-5.34039041.5
6,300
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
返品不可
6395918519090-2-5.84039051.5
6,300
5,698
6,268(税込)
当日出荷
返品不可
6395919419090-2-6.04539051.5
6,300
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
返品不可
6395920319090-2-6.34539051.5
6,300
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
6395921919090-2-7.05039061.8
7,600
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
6395922819090-2-7.35039061.8
7,600
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
6395923719090-2-8.05039062
7,600
6,298
6,928(税込)
当日出荷
返品不可
6395924619090-2-8.35039062
7,600
7,598
8,358(税込)
当日出荷
6395925519090-2-9.45039062.2
8,500
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
返品不可
6395926419090-2-10.05039062.5
8,500
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
返品不可
6395927319090-2-10.45039062.5
8,500
7,898
8,688(税込)
当日出荷
6395928919090-2-11.55639082.8
9,700
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
6395929819090-2-12.45639082.8
9,700
8,998
9,898(税込)
当日出荷
6395930719090-2-13.45639082.9
11,700
9,898
10,888(税込)
7日以内出荷
返品不可
6395931619090-2-14.46039082
11,700
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
返品不可
6395932519090-2-15.060390103.2
11,700
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6395933419090-2-16.56039083.2
11,700
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
6395934319090-2-19.063390103.5
16,000
14,980
16,478(税込)
当日出荷
返品不可
6395935919090-2-20.563390103.5
16,000
15,980
17,578(税込)
当日出荷
6395936819090-2-23.067390103.8
23,200
19,980
21,978(税込)
当日出荷
返品不可
6395937719090-2-25.067390103.8
23,200
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
6395938619090-2-26.067390103.8
28,500
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
6395939519090-2-28.071390124
31,000
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
6395940419090-2-30.071390124.2
35,800
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
6395941319090-2-30.0-1071390104.2
35,800
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
6395942919090-2-31.071390124.2
39,400
36,980
40,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6395943819090-2-31.0-1071390104.2
39,400
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
6395944719090-2-34.071390124.5
55,600
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
6395945619090-2-37.071390124.5
47,200
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
6395946519090-2-40.0753901210
65,300
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
6395947419090-2-45.098390124.5
90,400
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
6395948319090-2-50.0983901214
92,000
79,980
87,978(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする