曜日別特売

HSSカウンターシンク No.19094-0-H 90°真鍮・皿ザグリ加工用

HSSカウンターシンク No.19094-0-H 90°真鍮・皿ザグリ加工用 - WEBAHSSカウンターシンク No.19094-0-H 90°真鍮・皿ザグリ加工用 - WEBAHSSカウンターシンク No.19094-0-H 90°真鍮・皿ザグリ加工用 - WEBAHSSカウンターシンク No.19094-0-H 90°真鍮・皿ザグリ加工用 - WEBAHSSカウンターシンク No.19094-0-H 90°真鍮・皿ザグリ加工用 - WEBAHSSカウンターシンク No.19094-0-H 90°真鍮・皿ザグリ加工用 - WEBAHSSカウンターシンク No.19094-0-H 90°真鍮・皿ザグリ加工用 - WEBAHSSカウンターシンク No.19094-0-H 90°真鍮・皿ザグリ加工用 - WEBA

19090-0タイプよりも2番のニゲ量を多く取っているので軟鋼や非鉄金属材料などへの皿ザグリ加工に適しています。
WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。
NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。

用途皿ザグリ加工に内容量1本
全16種類を絞り込む
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
先端径(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
刃数
先端角(°)
シャンク径(Φmm)
先端径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6395949919094-0-6.0H4539051.5
4,100
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
6395950819094-0-6.3H4539051.5
3,900
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6395951719094-0-7.3H5039061.8
4,900
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
6395952619094-0-8.0H5039062
4,900
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
返品不可
6395953519094-0-8.3H5039062
4,600
4,498
4,948(税込)
当日出荷
返品不可
6395954419094-0-10.0H5039062.5
5,800
5,198
5,718(税込)
7日以内出荷
返品不可
6395955319094-0-10.4H5039062.5
5,600
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6395956919094-0-11.5H5639082.8
6,300
5,698
6,268(税込)
当日出荷
返品不可
6395957819094-0-12.4H5639082.8
6,000
4,998
5,498(税込)
当日出荷
返品不可
6395958719094-0-15.0H60390103.2
7,100
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
6395959619094-0-16.5H60390103.2
6,700
6,298
6,928(税込)
当日出荷
返品不可
6395960519094-0-19.0H63390103.5
10,100
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
6395961419094-0-20.5H63390103.5
9,700
8,998
9,898(税込)
当日出荷
返品不可
6395962319094-0-23.0H67390103.8
13,300
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
6395963919094-0-25.0H67390103.8
12,900
11,980
13,178(税込)
当日出荷
返品不可
6395964819094-0-31.0H71390124.2
27,100
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする