曜日別特売

HSSカウンターシンク No.19094-0-HMT 90°真鍮・皿ザグリ加工用

HSSカウンターシンク No.19094-0-HMT 90°真鍮・皿ザグリ加工用 - WEBAHSSカウンターシンク No.19094-0-HMT 90°真鍮・皿ザグリ加工用 - WEBAHSSカウンターシンク No.19094-0-HMT 90°真鍮・皿ザグリ加工用 - WEBAHSSカウンターシンク No.19094-0-HMT 90°真鍮・皿ザグリ加工用 - WEBAHSSカウンターシンク No.19094-0-HMT 90°真鍮・皿ザグリ加工用 - WEBAHSSカウンターシンク No.19094-0-HMT 90°真鍮・皿ザグリ加工用 - WEBA

19090-0タイプよりも2番のニゲ量を多く取っているので軟鋼や非鉄金属材料などへの皿ザグリ加工に適しています。
テーパーシャンクタイプです。
WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。
NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。

用途皿ザグリ加工に刃数3先端角(°)90内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
シャンク
先端径(mm)
有効刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6395965719094-0-25HMT106MT23.825
19,500
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
6395966619094-0-37HMT116MT24.837
24,700
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
6395967519094-0-40HMT140MT31040
26,300
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
6395968419094-0-50HMT150MT31450
32,500
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6395969319094-0-63HMT180MT41663
52,400
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする