HSSカウンターシンク No.19100-1 100°3枚刃 TiNコーティング

HSSカウンターシンク No.19100-1 100°3枚刃 TiNコーティング - WEBAHSSカウンターシンク No.19100-1 100°3枚刃 TiNコーティング - WEBAHSSカウンターシンク No.19100-1 100°3枚刃 TiNコーティング - WEBAHSSカウンターシンク No.19100-1 100°3枚刃 TiNコーティング - WEBAHSSカウンターシンク No.19100-1 100°3枚刃 TiNコーティング - WEBAHSSカウンターシンク No.19100-1 100°3枚刃 TiNコーティング - WEBAHSSカウンターシンク No.19100-1 100°3枚刃 TiNコーティング - WEBAHSSカウンターシンク No.19100-1 100°3枚刃 TiNコーティング - WEBA

TiNコ-ティング仕様3枚刃タイプの100°面取り加工用です。
被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス・アルムニウム・銅合金を推奨しています。
WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。
NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。

用途バリ取り、面取り作業に内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃数
先端角(°)
シャンク径(Φmm)
先端径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6395977919100-1-6.344310051.5
8,500
8,498
9,348(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6395978819100-1-8.049310062
9,400
8,998
9,898(税込)
当日出荷
返品不可
6395979719100-1-10.449310062.5
11,000
10,980
12,078(税込)
当日出荷
6395980619100-1-12.455310082.8
12,100
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6395981519100-1-16.5593100103.2
14,600
13,980
15,378(税込)
当日出荷
返品不可
6395982419100-1-20.5623100103.5
20,500
19,980
21,978(税込)
当日出荷
6395983319100-1-25.0653100103.8
25,300
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする