曜日別特売

HSSカウンターシンク No.19120-0 120°3枚刃

HSSカウンターシンク No.19120-0 120°3枚刃 - WEBAHSSカウンターシンク No.19120-0 120°3枚刃 - WEBAHSSカウンターシンク No.19120-0 120°3枚刃 - WEBAHSSカウンターシンク No.19120-0 120°3枚刃 - WEBAHSSカウンターシンク No.19120-0 120°3枚刃 - WEBAHSSカウンターシンク No.19120-0 120°3枚刃 - WEBA

3枚刃タイプの120°面取り加工用です。
被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルムニウム・樹脂を推奨しています。
WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。
NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。

用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)120内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
有効刃径(Φmm)
先端径(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6395985819120-0-8.082496
7,200
7,188
7,907(税込)
当日出荷
6395987619120-0-14.414.43548
10,300
9,998
10,998(税込)
当日出荷
6395988519120-0-16.0163.25710
11,000
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
6395989419120-0-20.0203.55910
15,300
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6395990319120-0-25.0253.86310
19,200
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6395984919120-0-6.36.31.5495
6,200
5,998
6,598(税込)
欠品中
返品不可
6395986719120-0-12.512.52.8548
9,100
8,998
9,898(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする