HSSカウンターシンク No.19120-0-MT 120°3枚刃

HSSカウンターシンク No.19120-0-MT 120°3枚刃 - WEBAHSSカウンターシンク No.19120-0-MT 120°3枚刃 - WEBAHSSカウンターシンク No.19120-0-MT 120°3枚刃 - WEBAHSSカウンターシンク No.19120-0-MT 120°3枚刃 - WEBAHSSカウンターシンク No.19120-0-MT 120°3枚刃 - WEBA

テーパーシャンク仕様3枚刃タイプの120°面取り加工用です。
被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルムニウム・樹脂を推奨しています。
WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。
NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。

用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)120内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
シャンク
先端径(mm)
アズワン品番
有効刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6395991919120-0-25MT102MT23.865-1941-8625
20,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
6395992819120-0-31.5MT107MT24.265-1941-8731.5
24,600
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
6395993719120-0-40MT134MT31065-1941-8840
37,700
36,980
40,678(税込)
当日出荷
返品不可
6395994619120-0-50MT143MT31465-1941-8950
49,700
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする