曜日別特売

HSSカウンターシンク No.19120-1 120°3枚刃 TiNコーティング

HSSカウンターシンク No.19120-1 120°3枚刃 TiNコーティング - WEBAHSSカウンターシンク No.19120-1 120°3枚刃 TiNコーティング - WEBAHSSカウンターシンク No.19120-1 120°3枚刃 TiNコーティング - WEBAHSSカウンターシンク No.19120-1 120°3枚刃 TiNコーティング - WEBAHSSカウンターシンク No.19120-1 120°3枚刃 TiNコーティング - WEBAHSSカウンターシンク No.19120-1 120°3枚刃 TiNコーティング - WEBA

TiNコ-ティング仕様3枚刃タイプの120°面取り加工用です。
被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス・アルムニウム・銅合金を推奨しています。
WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。
NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。

用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)120内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
先端径(mm)
アズワン品番
有効刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6395995519120-1-6.34951.565-1941-976.3
8,600
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
返品不可
6395997319120-1-12.55482.865-1941-9212.5
12,100
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
6395999819120-1-16.057103.265-1941-9416
14,600
13,980
15,378(税込)
当日出荷
6396000719120-1-20.059103.565-1941-9520
20,500
19,980
21,978(税込)
当日出荷
返品不可
6396001619120-1-25.063103.865-1941-9625
25,300
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6395996419120-1-8.0496265-1941-988
9,400
8,998
9,898(税込)
欠品中
6395998919120-1-14.4548365-1941-9314.4
13,800
12,980
14,278(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする