HSSカウンターシンク No.21120-0 120°穴明き

HSSカウンターシンク No.21120-0 120°穴明き - WEBAHSSカウンターシンク No.21120-0 120°穴明き - WEBAHSSカウンターシンク No.21120-0 120°穴明き - WEBAHSSカウンターシンク No.21120-0 120°穴明き - WEBA

穴明きの120°タイプです。
アルミニウム・銅合金・樹脂など非鉄金属・軟質材料などにきれいな面取りが可能です。
WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。
NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。

用途非鉄金属・軟質材料のバリ取り、面取り作業に刃数1先端角(°)120内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
加工範囲(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6396002521120-0-10.0456102~565-1943-06
7,500
7,488
8,237(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月27日
6396003421120-0-14.0546145~1065-1943-07
9,800
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
6396004321120-0-21.063102110~1565-1943-08
15,300
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする