HSSカウンターシンク No.21120-1 120°穴明き TiNコーティング

HSSカウンターシンク No.21120-1 120°穴明き TiNコーティング - WEBAHSSカウンターシンク No.21120-1 120°穴明き TiNコーティング - WEBAHSSカウンターシンク No.21120-1 120°穴明き TiNコーティング - WEBA

TiNコ-ティング穴明きの120°タイプです。
アルミニウム・銅合金・樹脂など非鉄金属・軟質材料などにきれいな面取りが可能です。
WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。
NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。

用途非鉄金属・軟質材料のバリ取り、面取り作業に内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
先端角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6396005921120-1-10.01506120
9,300
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6396007721120-1-21.018010120
19,200
18,980
20,878(税込)
当日出荷
返品不可
6396006821120-1-14.01636120
12,100
11,980
13,178(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする