曜日別特売

HSSカウンターシンク No.21611-0 60°1枚刃

HSSカウンターシンク No.21611-0 60°1枚刃 - WEBAHSSカウンターシンク No.21611-0 60°1枚刃 - WEBAHSSカウンターシンク No.21611-0 60°1枚刃 - WEBAHSSカウンターシンク No.21611-0 60°1枚刃 - WEBAHSSカウンターシンク No.21611-0 60°1枚刃 - WEBAHSSカウンターシンク No.21611-0 60°1枚刃 - WEBAHSSカウンターシンク No.21611-0 60°1枚刃 - WEBA

1枚刃60°タイプです。
先端から最大径まで1本で幅広い寸法の穴の面取り加工が可能です。
鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルミニウム・銅合金・樹脂などの加工に適しています。

WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。
NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。

用途バリ取り、面取り作業に内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
先端角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6396008621611-0-5.0150560
6,400
6,398
7,038(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6396009521611-0-10.01601060
6,900
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
6396011321611-0-20.01731060
9,800
9,798
10,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6396012921611-0-30.01821260
15,300
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6396013821611-0-40.01921560
26,300
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6396014721611-0-50.011001560
40,100
38,980
42,878(税込)
当日出荷
返品不可
6396010421611-0-15.01651060
7,800
7,798
8,578(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする