HSSカウンターシンク No.21611-1 60°1枚刃 TiNコーティング

HSSカウンターシンク No.21611-1 60°1枚刃 TiNコーティング - WEBAHSSカウンターシンク No.21611-1 60°1枚刃 TiNコーティング - WEBAHSSカウンターシンク No.21611-1 60°1枚刃 TiNコーティング - WEBAHSSカウンターシンク No.21611-1 60°1枚刃 TiNコーティング - WEBAHSSカウンターシンク No.21611-1 60°1枚刃 TiNコーティング - WEBAHSSカウンターシンク No.21611-1 60°1枚刃 TiNコーティング - WEBAHSSカウンターシンク No.21611-1 60°1枚刃 TiNコーティング - WEBAHSSカウンターシンク No.21611-1 60°1枚刃 TiNコーティング - WEBA

TiNコ-ティング仕様1枚刃60°タイプです。
先端から最大径まで1本で幅広い寸法の穴の面取り加工が可能です。
鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス・アルミニウム・銅合金・樹脂の加工に適しています。

WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。
NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。

用途バリ取り、面取り作業に刃数1先端角(°)60内容量1本
全7種類を絞り込む
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
加工範囲(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6396015621611-1-5.050551~565-1943-36
8,000
7,898
8,688(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6396016521611-1-10.06010101~1065-1943-31
8,500
8,498
9,348(税込)
当日出荷
返品不可
6396017421611-1-15.06510152~1565-1943-32
10,300
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
6396018321611-1-20.07310202~2065-1943-33
13,800
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6396019921611-1-30.08212303~3065-1943-34
22,000
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6396020821611-1-40.09215403~4065-1943-35
36,600
35,980
39,578(税込)
当日出荷
返品不可
6396021721611-1-50.010015503~5065-1943-37
54,000
49,980
54,978(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする