曜日別特売

HSSカウンターシンク No.21711-0 90°

HSSカウンターシンク No.21711-0 90° - WEBAHSSカウンターシンク No.21711-0 90° - WEBAHSSカウンターシンク No.21711-0 90° - WEBAHSSカウンターシンク No.21711-0 90° - WEBAHSSカウンターシンク No.21711-0 90° - WEBAHSSカウンターシンク No.21711-0 90° - WEBAHSSカウンターシンク No.21711-0 90° - WEBAHSSカウンターシンク No.21711-0 90° - WEBA

1枚刃90°タイプです。
先端から最大径まで1本で幅広い寸法の穴の面取り加工が可能です。
鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルミニウム・銅合金・樹脂などの加工に適しています。

WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。
NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。

用途バリ取り、面取り作業に内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
先端角(°)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6396022621711-0-5.01505905
4,900
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
返品不可
6396023521711-0-10.0160109010
5,600
4,998
5,498(税込)
当日出荷
返品不可
6396024421711-0-15.0165109015
6,400
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
6396025321711-0-20.0173109020
9,700
8,698
9,568(税込)
当日出荷
返品不可
6396026921711-0-25.0173109025
11,500
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
返品不可
6396027821711-0-30.0182129030
15,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
6396028721711-0-40.0192129040
26,000
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
6396029621711-0-50.01100159050
40,500
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする