曜日別特売

HSSカウンターシンク No.21711-0-MT 90°MTシャンク

HSSカウンターシンク No.21711-0-MT 90°MTシャンク - WEBAHSSカウンターシンク No.21711-0-MT 90°MTシャンク - WEBAHSSカウンターシンク No.21711-0-MT 90°MTシャンク - WEBAHSSカウンターシンク No.21711-0-MT 90°MTシャンク - WEBA

テーパーシャンク仕様1枚刃90°タイプです。
先端から最大径まで1本で幅広い寸法の穴の面取り加工が可能です。
鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルミニウム・銅合金・樹脂などの加工に適しています。

WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。
NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。

用途バリ取り、面取り作業に内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
全長(mm)
先端角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6396030521711-0-30MT111490
25,400
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
6396031421711-0-40MT115090
38,500
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
6396032321711-0-50MT115290
60,900
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする