HSSカウンターシンク No.21711-1 90°TiNコーティング

HSSカウンターシンク No.21711-1 90°TiNコーティング - WEBAHSSカウンターシンク No.21711-1 90°TiNコーティング - WEBAHSSカウンターシンク No.21711-1 90°TiNコーティング - WEBAHSSカウンターシンク No.21711-1 90°TiNコーティング - WEBAHSSカウンターシンク No.21711-1 90°TiNコーティング - WEBAHSSカウンターシンク No.21711-1 90°TiNコーティング - WEBAHSSカウンターシンク No.21711-1 90°TiNコーティング - WEBAHSSカウンターシンク No.21711-1 90°TiNコーティング - WEBA

TiNコ-ティング仕様1枚刃90°タイプです。
先端から最大径まで1本で幅広い寸法の穴の面取り加工が可能です。
鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス・アルミニウム・銅合金・樹脂の加工に適しています。

WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。
NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。

用途バリ取り、面取り作業に刃数1先端角(°)90内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
加工範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6396033921711-1-5.050551~5
6,200
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
6396034821711-1-10.06010101~10
7,200
6,498
7,148(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6396035721711-1-15.06510152~15
8,900
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
6396036621711-1-20.07310202~20
13,800
11,980
13,178(税込)
当日出荷
返品不可
6396037521711-1-25.07310252~25
16,900
14,980
16,478(税込)
当日出荷
返品不可
6396038421711-1-30.08212303~30
19,000
16,980
18,678(税込)
当日出荷
返品不可
6396039321711-1-40.09212403~40
30,100
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
6396040921711-1-50.010015503~50
45,300
39,980
43,978(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする