曜日別特売

HSSカウンターシンク No.21711-1-MT 90°MTシャンク TiNコーティング

HSSカウンターシンク No.21711-1-MT 90°MTシャンク TiNコーティング - WEBAHSSカウンターシンク No.21711-1-MT 90°MTシャンク TiNコーティング - WEBAHSSカウンターシンク No.21711-1-MT 90°MTシャンク TiNコーティング - WEBAHSSカウンターシンク No.21711-1-MT 90°MTシャンク TiNコーティング - WEBA

テーパーシャンク仕様TiNコ-ティング仕様1枚刃90°タイプです。
先端から最大径まで1本で幅広い寸法の穴の面取り加工が可能です。
鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス・アルミニウム・銅合金・樹脂の加工に適しています。

WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。
NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。

用途バリ取り、面取り作業に刃数1先端角(°)90内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃径(Φmm)
シャンク
加工範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6396041821711-1-30MT11430MT23~30
36,800
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
6396042721711-1-40MT15040MT33~40
50,600
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
6396043621711-1-50MT15240MT33~50
73,500
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする