曜日別特売

HSSカウンターシンク No.21811-1 60°穴明き TiNコーティング

HSSカウンターシンク No.21811-1 60°穴明き TiNコーティング - WEBAHSSカウンターシンク No.21811-1 60°穴明き TiNコーティング - WEBAHSSカウンターシンク No.21811-1 60°穴明き TiNコーティング - WEBAHSSカウンターシンク No.21811-1 60°穴明き TiNコーティング - WEBAHSSカウンターシンク No.21811-1 60°穴明き TiNコーティング - WEBAHSSカウンターシンク No.21811-1 60°穴明き TiNコーティング - WEBA

TiNコ-ティング穴明きの60°タイプです。
アルミニウム・銅合金・樹脂など非鉄金属・軟質材料などにきれいな面取りが可能です。
WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。
NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。

用途非鉄金属・軟質材料のバリ取り、面取り作業に内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
先端角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6396049721811-1-10.0150660
11,400
10,980
12,078(税込)
当日出荷
返品不可
6396050621811-1-14.0163660
14,100
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6396051521811-1-21.01801060
24,100
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6396052421811-1-28.011001260
35,300
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
6396053321811-1-35.011251560
48,900
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする