曜日別特売

HSSカウンターシンク No.21911-0 90°穴明き

HSSカウンターシンク No.21911-0 90°穴明き - WEBAHSSカウンターシンク No.21911-0 90°穴明き - WEBAHSSカウンターシンク No.21911-0 90°穴明き - WEBAHSSカウンターシンク No.21911-0 90°穴明き - WEBAHSSカウンターシンク No.21911-0 90°穴明き - WEBAHSSカウンターシンク No.21911-0 90°穴明き - WEBAHSSカウンターシンク No.21911-0 90°穴明き - WEBA

穴明きの90°タイプです。
アルミニウム・銅合金・樹脂など非鉄金属・軟質材料などにきれいな面取りが可能です。
WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。
NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。

用途非鉄金属・軟質材料のバリ取り、面取り作業に刃数1先端角(°)90内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
加工範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6396054921911-0-6.35456.356.351~4
6,900
6,198
6,818(税込)
当日出荷
返品不可
6396055821911-0-10.0456102~5
4,700
4,198
4,618(税込)
当日出荷
返品不可
6396056721911-0-14.0566145~10
6,300
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
6396057621911-0-21.067102110~15
9,700
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
6396058521911-0-28.090122815~20
21,000
17,980
19,778(税込)
当日出荷
返品不可
6396059421911-0-35.0106153520~25
29,400
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする