曜日別特売

HSSカウンターシンク No.2 90°3枚刃 6本組セット

HSSカウンターシンク No.2 90°3枚刃 6本組セット - WEBAHSSカウンターシンク No.2 90°3枚刃 6本組セット - WEBA

SS400、S45C、SCMなどの鋼材料全般に最適です。
Φ11.5以上のシャンク部には3面フラット加工が施され、ドリルチャックでもしっかりとチャッキングします。
WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。
NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。

用途バリ取り、面取り作業にセット内容NO.19090-1 TiNコート Φ6.3・8.3・10.4・12.4・16.5・20.5 各1本刃数3先端角(°)90内容量1セット(6本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63960759NO.2
48,000
42,980
47,278(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする