ジーベック
PETラットズボン 9193
ソフトな着心地
再生ポリエステルを使ったエコ生地の柔らかな着心地が特徴のワークウェア。
帯電防止加工も施され、建築・土木を中心にハードな現場に人気です。
撥水加工で雨や汚れた水をはじきます。
種別
ズボン
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル50(再生ポリエステル100)・綿50
素材
エコツイル
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 103 089
内容量
1本
バスケットに入れる
84
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63933574
9193
コン
70
78
10
¥
10,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
63933583
9193
コン
73
78
10
¥
10,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
63933599
9193
コン
76
78
10
¥
10,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
63933608
9193
コン
79
78
10
¥
10,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
63933617
9193
コン
82
78
10
¥
10,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
63933626
9193
コン
85
78
10
¥
10,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
63933635
9193
コン
88
78
10
¥
10,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
63933644
9193
コン
91
78
10
¥
10,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
63933653
9193
コン
95
78
10
¥
10,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
63933669
9193
コン
100
76
10
¥
10,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
63933678
9193
コン
105
76
10
¥
10,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
63933687
9193
コン
110
76
10
¥
10,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
63933696
9193
コン
115
76
10
¥
10,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
63933705
9193
コン
120
76
10
¥
10,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
63933714
9193
アイボリー
70
78
31
¥
10,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
63933723
9193
アイボリー
73
78
31
¥
10,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
63933739
9193
アイボリー
76
78
31
¥
10,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
63933748
9193
アイボリー
79
78
31
¥
10,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
63933757
9193
アイボリー
82
78
31
¥
10,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
63933766
9193
アイボリー
85
78
31
¥
10,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
63933775
9193
アイボリー
88
78
31
¥
10,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
63933784
9193
アイボリー
91
78
31
¥
10,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
63933793
9193
アイボリー
95
78
31
¥
10,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
63933809
9193
アイボリー
100
76
31
¥
10,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
63933818
9193
アイボリー
105
76
31
¥
10,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
63933827
9193
アイボリー
110
76
31
¥
10,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
63933836
9193
アイボリー
115
76
31
¥
10,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
63933845
9193
アイボリー
120
76
31
¥
10,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
63933854
9193
ブルーグレー
70
78
43
¥
10,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
63933863
9193
ブルーグレー
73
78
43
¥
10,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
63933879
9193
ブルーグレー
76
78
43
¥
10,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
63933888
9193
ブルーグレー
79
78
43
¥
10,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
63933897
9193
ブルーグレー
82
78
43
¥
10,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
63933906
9193
ブルーグレー
85
78
43
¥
10,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
63933915
9193
ブルーグレー
88
78
43
¥
10,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
63933924
9193
ブルーグレー
91
78
43
¥
10,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
63933933
9193
ブルーグレー
95
78
43
¥
10,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
63933949
9193
ブルーグレー
100
76
43
¥
10,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
63933958
9193
ブルーグレー
105
76
43
¥
10,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
63933967
9193
ブルーグレー
110
76
43
¥
10,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
63933976
9193
ブルーグレー
115
76
43
¥
10,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
63933985
9193
ブルーグレー
120
76
43
¥
10,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
63933994
9193
グリーン
70
78
60
¥
10,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
63934003
9193
グリーン
73
78
60
¥
10,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
63934019
9193
グリーン
76
78
60
¥
10,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
63934028
9193
グリーン
79
78
60
¥
10,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
63934037
9193
グリーン
82
78
60
¥
10,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
63934046
9193
グリーン
85
78
60
¥
10,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
63934055
9193
グリーン
88
78
60
¥
10,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
63934064
9193
グリーン
91
78
60
¥
10,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ