曜日別特売

プリーツロンミニラットズボン 1283

プリーツロンミニラットズボン 1283 - ジーベック

学校から現場まで幅広い人気
スムーズな動きをサポートするプリーツロンをT/C素材に採用した初期モデルで、「プリーツロンT/C服の定番」として根強い人気を誇り、土木・建築現場や工場作業から学校の作業制服まで幅広く対応。
豊富なカラーバリエーションとリーズナブルな設定も魅力です。
シワになりにくく丈夫な素材。
ラットポケットも容量の大きなマチ付きポケット。

種別ズボン混率(%)ポリエステル65・綿35素材ツイル内容量1本
70件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
639378871283コン707810
8,000
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
639379051283コン737810
8,000
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
639379231283コン767810
8,000
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
639379481283コン797810
8,000
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
639379661283コン827810
8,000
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
639379841283コン857810
8,000
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
639380091283コン887810
8,000
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
639380271283コン917810
8,000
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
639380451283コン957810
8,000
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
639380631283コン1007610
8,000
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
639380881283コン1057610
8,000
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
639381061283コン1107610
8,000
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
639381241283コン1157610
8,000
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
639381491283コン1207610
8,000
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
639381671283グレー707820
8,000
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
639381851283グレー737820
8,000
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
639382031283グレー767820
8,000
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
639382281283グレー797820
8,000
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
639382461283グレー827820
8,000
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
639382641283グレー857820
8,000
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
639382891283グレー887820
8,000
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
639383071283グレー917820
8,000
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
639383251283グレー957820
8,000
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
639383431283グレー1007620
8,000
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
639383681283グレー1057620
8,000
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
639383861283グレー1107620
8,000
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
639384041283グレー1157620
8,000
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
639384291283グレー1207620
8,000
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
639384471283グリーン707860
8,000
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
639384651283グリーン737860
8,000
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
639384831283グリーン767860
8,000
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
639385081283グリーン797860
8,000
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
639385261283グリーン827860
8,000
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
639385441283グリーン857860
8,000
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
639385691283グリーン887860
8,000
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
639385871283グリーン917860
8,000
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
639386051283グリーン957860
8,000
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
639386231283グリーン1007660
8,000
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
639386931283グリーン1057660
8,000
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
639387181283グリーン1107660
8,000
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
639387361283グリーン1157660
8,000
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
639387541283グリーン1207660
8,000
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
639387791283モスグリーン707861
8,000
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
639387971283モスグリーン737861
8,000
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
639388151283モスグリーン767861
8,000
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
639388331283モスグリーン797861
8,000
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
639388581283モスグリーン827861
8,000
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
639388761283モスグリーン857861
8,000
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
639388941283モスグリーン887861
8,000
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
639389191283モスグリーン917861
8,000
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする