曜日別特売

帯電防止ワンタックラットズボン 1030

帯電防止ワンタックラットズボン 1030 - ジーベック

JIS規格合格の帯電防止作業服。
裏綿素材を使ったJIS規格適合の帯電防止作業服。
暖かな裏綿素材に撥水加工を加えて、雨や水をはじき、形状安定加工よりシワになりにくく、繰り返しの洗濯にも強く、「裏綿仕様の帯電防止作業服」としてロングセラーを続けています。
帯電防止加工を施した緩かな生地。
右ラットポケットにはファスナーポケット付き。
撥水加工を施しているので雨や汚れた水をはじきます。

種別ワンタックズボン混率(%)ポリエステル75・綿25、(表綿)ポリエステル85・綿15、(裏綿)ポリエステル65・綿35素材交織裏綿内容量1本
56件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
639420781030コン707810
9,900
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
639420871030コン737810
9,900
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
639420961030コン767810
9,900
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
639421051030コン797810
9,900
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
639421141030コン827810
9,900
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
639421231030コン857810
9,900
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
639421391030コン887810
9,900
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
639421481030コン917810
9,900
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
639421571030コン957810
9,900
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
639421661030コン1007610
9,900
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
639421751030コン1057610
9,900
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
639421841030コン1107610
9,900
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
639421931030コン1157610
9,900
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
639422091030コン1207610
9,900
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
639422181030バイオレット707848
9,900
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
639422271030バイオレット737848
9,900
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
639422361030バイオレット767848
9,900
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
639422451030バイオレット797848
9,900
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
639422541030バイオレット827848
9,900
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
639422631030バイオレット857848
9,900
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
639422791030バイオレット887848
9,900
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
639422881030バイオレット917848
9,900
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
639422971030バイオレット957848
9,900
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
639423061030バイオレット1007648
9,900
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
639423151030バイオレット1057648
9,900
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
639423241030バイオレット1107648
9,900
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
639423331030バイオレット1157648
9,900
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
639423491030バイオレット1207648
9,900
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
639423581030グリーン707860
9,900
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
639423671030グリーン737860
9,900
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
639423761030グリーン767860
9,900
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
639423851030グリーン797860
9,900
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
639423941030グリーン827860
9,900
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
639424031030グリーン857860
9,900
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
639424191030グリーン887860
9,900
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
639424281030グリーン917860
9,900
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
639424371030グリーン957860
9,900
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
639424461030グリーン1007660
9,900
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
639424551030グリーン1057660
9,900
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
639424641030グリーン1107660
9,900
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
639424731030グリーン1157660
9,900
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
639424891030グリーン1207660
9,900
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
639424981030モスグリーン707861
9,900
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
639425071030モスグリーン737861
9,900
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
639425161030モスグリーン767861
9,900
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
639425251030モスグリーン797861
9,900
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
639425341030モスグリーン827861
9,900
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
639425431030モスグリーン857861
9,900
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
639425591030モスグリーン887861
9,900
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
639425681030モスグリーン917861
9,900
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする