曜日別特売

ラグランワンタックラットズボン 7553

ラグランワンタックラットズボン 7553 - ジーベック

ポリエステル100%なのに帯電防止
本来、静電反応が置きやすいポリエステル100%素材に帯電防止加工を施して使用したJIS規格の帯電防止作業服です。
ポリエステル100%ならではの軽快な着心地で、電子機器や精密機械工場など帯電防止機能が必要とされる職場で活躍しています。
軽くて丈夫なポリエステル100%生地。
右脇ポケット内には便利なコインポケットも付いています。
ジャストウエスト仕様で、太いベルトループも特長です。

種別ワンタックズボン混率(%)ポリエステル100素材ポリエステルツイル内容量1本
56件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
639431987553コン707810
8,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
639432077553コン737810
8,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
639432167553コン767810
8,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
639432257553コン797810
8,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
639432347553コン827810
8,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
639432437553コン857810
8,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
639432597553コン887810
8,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
639432687553コン917810
8,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
639432777553コン957810
8,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
639432867553コン1007610
8,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
639432957553コン1057610
8,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
639433047553コン1107610
8,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
639433137553コン1157610
8,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
639433297553コン1207610
8,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
639433387553シルバーグレー707822
8,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
639433477553シルバーグレー737822
8,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
639433567553シルバーグレー767822
8,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
639433657553シルバーグレー797822
8,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
639433747553シルバーグレー827822
8,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
639433837553シルバーグレー857822
8,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
639433997553シルバーグレー887822
8,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
639434087553シルバーグレー917822
8,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
639434177553シルバーグレー957822
8,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
639434267553シルバーグレー1007622
8,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
639434357553シルバーグレー1057622
8,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
639434447553シルバーグレー1107622
8,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
639434537553シルバーグレー1157622
8,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
639434697553シルバーグレー1207622
8,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
639434787553ブルー707840
8,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
639434877553ブルー737840
8,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
639434967553ブルー767840
8,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
639435057553ブルー797840
8,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
639435147553ブルー827840
8,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
639435237553ブルー857840
8,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
639435397553ブルー887840
8,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
639435487553ブルー917840
8,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
639435577553ブルー957840
8,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
639435667553ブルー1007640
8,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
639435757553ブルー1057640
8,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
639435847553ブルー1107640
8,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
639435937553ブルー1157640
8,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
639436097553ブルー1207640
8,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
639436187553モスグリーン707861
8,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
639436277553モスグリーン737861
8,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
639436367553モスグリーン767861
8,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
639436457553モスグリーン797861
8,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
639436547553モスグリーン827861
8,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
639436637553モスグリーン857861
8,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
639436797553モスグリーン887861
8,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
639436887553モスグリーン917861
8,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする