ワンタックラットズボン 4993

ワンタックラットズボン 4993 - ジーベック

軽量にして、しっかり肉厚・ソフトな風合い
肉厚ながら軽量でソフトな風合いというポリエステル100%のサージ生地の特性を活かした冬に最適のワークウェアです。
取り外しライナー付きで3シーズン対応のブルゾンもラインナップ。
プリーツロンも付いて動きやすさもバッチリです。
軽くて暖か、ソフトな風合い
右ラットポケットにはペン差しも付いています。

種別ワンタックズボン混率(%)ポリエステル100素材サージ内容量1本
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
639445984993グレー707820
8,100
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
639446074993グレー737820
8,100
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
639446164993グレー767820
8,100
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
639446254993グレー797820
8,100
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
639446344993グレー827820
8,100
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
639446434993グレー857820
8,100
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
639446594993グレー887820
8,100
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
639446684993グレー917820
8,100
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
639446774993グレー957820
8,100
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
639446864993グレー1007620
8,100
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
639446954993グレー1057620
8,100
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
639447044993グレー1107620
8,100
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
639447134993グレー1157620
8,100
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
639447294993グレー1207620
8,100
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
639447384993チャコールグレー707825
8,100
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
639447474993チャコールグレー737825
8,100
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
639447564993チャコールグレー767825
8,100
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
639447654993チャコールグレー797825
8,100
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
639447744993チャコールグレー827825
8,100
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
639447834993チャコールグレー857825
8,100
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
639447994993チャコールグレー887825
8,100
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
639448084993チャコールグレー917825
8,100
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
639448174993チャコールグレー957825
8,100
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
639448264993チャコールグレー1007625
8,100
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
639448354993チャコールグレー1057625
8,100
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
639448444993チャコールグレー1107625
8,100
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
639448534993チャコールグレー1157625
8,100
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
639448694993チャコールグレー1207625
8,100
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
639448784993モスグリーン707861
8,100
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
639448874993モスグリーン737861
8,100
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
639448964993モスグリーン767861
8,100
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
639449054993モスグリーン797861
8,100
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
639449144993モスグリーン827861
8,100
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
639449234993モスグリーン857861
8,100
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
639449394993モスグリーン887861
8,100
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
639449484993モスグリーン917861
8,100
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
639449574993モスグリーン957861
8,100
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
639449664993モスグリーン1007661
8,100
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
639449754993モスグリーン1057661
8,100
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
639449844993モスグリーン1107661
8,100
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
639449934993モスグリーン1157661
8,100
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
639450094993モスグリーン1207661
8,100
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする