8882 ワンタックスラックス(秋冬用)

8882 ワンタックスラックス(秋冬用) - ジーベック
(1件のレビュー)

汗を素早く吸収して乾きが早い。
洗濯しても縮みにくくシワになりにくい。
肌触りが良くソフトでしなやか。
快適ヨコのび素材。

仕様
左後フラップポケット
両脇ポケットパイピング
コインポケット
混率(%)
ポリエステル80
綿20
種別ワンタックスラックス材質ストレッチギャバシリーズ8800/8890シリーズ股下(cm)80内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
56件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
639485188882Eコン70
8,700
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
639485278882Eコン73
8,700
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
639485368882Eコン76
8,700
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
639485458882Eコン79
8,700
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
639485548882Eコン82
8,700
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
639485638882Eコン85
8,700
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
639485798882Eコン88
8,700
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
639485888882Eコン91
8,700
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
639485978882Eコン95
8,700
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
639486068882Eコン100
8,700
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
639486158882Eコン105
8,700
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
639486248882Eコン110
8,700
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
639486338882Eコン115
8,700
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
639486498882Eコン120
8,700
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
639486588882Eシルバーグレー70
8,700
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
639486678882Eシルバーグレー73
8,700
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
639486768882Eシルバーグレー76
8,700
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
639486858882Eシルバーグレー79
8,700
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
639486948882Eシルバーグレー82
8,700
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
639487038882Eシルバーグレー85
8,700
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
639487198882Eシルバーグレー88
8,700
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
639487288882Eシルバーグレー91
8,700
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
639487378882Eシルバーグレー95
8,700
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
639487468882Eシルバーグレー100
8,700
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
639487558882Eシルバーグレー105
8,700
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
639487648882Eシルバーグレー110
8,700
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
639487738882Eシルバーグレー115
8,700
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
639487898882Eシルバーグレー120
8,700
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
639487988882Eモスグリーン70
8,700
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
639488078882Eモスグリーン73
8,700
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
639488168882Eモスグリーン76
8,700
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
639488258882Eモスグリーン79
8,700
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
639488348882Eモスグリーン82
8,700
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
639488438882Eモスグリーン85
8,700
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
639488598882Eモスグリーン88
8,700
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
639488688882Eモスグリーン91
8,700
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
639488778882Eモスグリーン95
8,700
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
639488868882Eモスグリーン100
8,700
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
639488958882Eモスグリーン105
8,700
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
639489048882Eモスグリーン110
8,700
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
639489138882Eモスグリーン115
8,700
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
639489298882Eモスグリーン120
8,700
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
639489388882Eクロ70
8,700
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
639489478882Eクロ73
8,700
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
639489568882Eクロ76
8,700
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
639489658882Eクロ79
8,700
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
639489748882Eクロ82
8,700
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
639489838882Eクロ85
8,700
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
639489998882Eクロ88
8,700
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
639490088882Eクロ91
8,700
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63948694
2022-06-29
用途: 毎日の仕事に着心地、作業しやすさ申し分ないです。
田中大工店建設業・工事業

生地の厚みが安心。作業中も怪我のリスクも減らせ、ボリュームも無駄にないのでスッキリ着用できとても良い。今後も作業着はこれにしたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする