ジーベック
PETスラックス 9192
ソフトな着心地
再生ポリエステルを使ったエコ生地の柔らかな着心地が特徴のワークウェア。
帯電防止加工も施され、建築・土木を中心にハードな現場に人気です。
撥水加工で雨や汚れた水をはじきます。
種別
スラックス
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル50(再生ポリエステル100)・綿50
素材
エコツイル
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 103 089
内容量
1本
バスケットに入れる
84
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63932734
9192
コン
70
78
10
¥
9,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
63932743
9192
コン
73
78
10
¥
9,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
63932759
9192
コン
76
78
10
¥
9,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
63932768
9192
コン
79
78
10
¥
9,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
63932777
9192
コン
82
78
10
¥
9,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
63932786
9192
コン
85
78
10
¥
9,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
63932795
9192
コン
88
78
10
¥
9,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
63932804
9192
コン
91
78
10
¥
9,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
63932813
9192
コン
95
78
10
¥
9,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
63932829
9192
コン
100
76
10
¥
9,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
63932838
9192
コン
105
76
10
¥
9,500
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
63932847
9192
コン
110
76
10
¥
9,500
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
63932856
9192
コン
115
76
10
¥
9,500
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
63932865
9192
コン
120
76
10
¥
9,500
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
63932874
9192
アイボリー
70
78
31
¥
9,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
63932883
9192
アイボリー
73
78
31
¥
9,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
63932899
9192
アイボリー
76
78
31
¥
9,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
63932908
9192
アイボリー
79
78
31
¥
9,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
63932917
9192
アイボリー
82
78
31
¥
9,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
63932926
9192
アイボリー
85
78
31
¥
9,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
63932935
9192
アイボリー
88
78
31
¥
9,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
63932944
9192
アイボリー
91
78
31
¥
9,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
63932953
9192
アイボリー
95
78
31
¥
9,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
63932969
9192
アイボリー
100
76
31
¥
9,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
63932978
9192
アイボリー
105
76
31
¥
9,500
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
63932987
9192
アイボリー
110
76
31
¥
9,500
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
63932996
9192
アイボリー
115
76
31
¥
9,500
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
63933005
9192
アイボリー
120
76
31
¥
9,500
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
63933014
9192
ブルーグレー
70
78
43
¥
9,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
63933023
9192
ブルーグレー
73
78
43
¥
9,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
63933039
9192
ブルーグレー
76
78
43
¥
9,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
63933048
9192
ブルーグレー
79
78
43
¥
9,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
63933057
9192
ブルーグレー
82
78
43
¥
9,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
63933066
9192
ブルーグレー
85
78
43
¥
9,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
63933075
9192
ブルーグレー
88
78
43
¥
9,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
63933084
9192
ブルーグレー
91
78
43
¥
9,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
63933093
9192
ブルーグレー
95
78
43
¥
9,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
63933109
9192
ブルーグレー
100
76
43
¥
9,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
63933118
9192
ブルーグレー
105
76
43
¥
9,500
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
63933127
9192
ブルーグレー
110
76
43
¥
9,500
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
63933136
9192
ブルーグレー
115
76
43
¥
9,500
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
63933145
9192
ブルーグレー
120
76
43
¥
9,500
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
63933154
9192
グリーン
70
78
60
¥
9,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
63933163
9192
グリーン
73
78
60
¥
9,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
63933179
9192
グリーン
76
78
60
¥
9,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
63933188
9192
グリーン
79
78
60
¥
9,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
63933197
9192
グリーン
82
78
60
¥
9,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
63933206
9192
グリーン
85
78
60
¥
9,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
63933215
9192
グリーン
88
78
60
¥
9,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
63933224
9192
グリーン
91
78
60
¥
9,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ