曜日別特売

スラックス 9120

スラックス 9120 - ジーベック

男女フルアイテム+帽子まで王道T/C作業服
優しい風合いのソフトツイル素材を使用して、帯電防止加工、撥水加工、プリーツロンなどを施した多機能ウェア。
多彩なカラーとともに、女性用ウェア、キャップまで展開。
土木・建築から工場作業まで幅広い職場に対応できます。
シワになりにくく柔らかな風合い。
撥水加工を施しているので雨や汚れた水をはじきます。

種別スラックス混率(%)ポリエステル60・綿40素材ソフトツイル内容量1本
84件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
639352549120コン707810
9,500
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
639352639120コン737810
9,500
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
639352799120コン767810
9,500
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
639352889120コン797810
9,500
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
639352979120コン827810
9,500
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
639353069120コン857810
9,500
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
639353159120コン887810
9,500
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
639353249120コン917810
9,500
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
639353339120コン957810
9,500
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
639353499120コン1007610
9,500
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
639353589120コン1057610
9,500
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
639353679120コン1107610
9,500
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
639353769120コン1157610
9,500
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
639353859120コン1207610
9,500
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
639353949120アイボリー707831
9,500
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
639354039120アイボリー737831
9,500
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
639354199120アイボリー767831
9,500
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
639354289120アイボリー797831
9,500
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
639354379120アイボリー827831
9,500
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
639354469120アイボリー857831
9,500
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
639354559120アイボリー887831
9,500
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
639354649120アイボリー917831
9,500
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
639354739120アイボリー957831
9,500
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
639354899120アイボリー1007631
9,500
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
639354989120アイボリー1057631
9,500
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
639355079120アイボリー1107631
9,500
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
639355169120アイボリー1157631
9,500
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
639355259120アイボリー1207631
9,500
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
639355349120ブルーグレー707843
9,500
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
639355439120ブルーグレー737843
9,500
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
639355599120ブルーグレー767843
9,500
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
639355689120ブルーグレー797843
9,500
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
639355779120ブルーグレー827843
9,500
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
639355869120ブルーグレー857843
9,500
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
639355959120ブルーグレー887843
9,500
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
639356049120ブルーグレー917843
9,500
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
639356139120ブルーグレー957843
9,500
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
639356299120ブルーグレー1007643
9,500
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
639356389120ブルーグレー1057643
9,500
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
639356479120ブルーグレー1107643
9,500
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
639356569120ブルーグレー1157643
9,500
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
639356659120ブルーグレー1207643
9,500
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
639356749120グリーン707860
9,500
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
639356839120グリーン737860
9,500
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
639356999120グリーン767860
9,500
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
639357089120グリーン797860
9,500
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
639357179120グリーン827860
9,500
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
639357269120グリーン857860
9,500
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
639357359120グリーン887860
9,500
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
639357449120グリーン917860
9,500
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする