曜日別特売

プリーツロンミニスラックス 1282

プリーツロンミニスラックス 1282 - ジーベック

学校から現場まで幅広い人気
スムーズな動きをサポートするプリーツロンをT/C素材に採用した初期モデルで、「プリーツロンT/C服の定番」として根強い人気を誇り、土木・建築現場や工場作業から学校の作業制服まで幅広く対応。
豊富なカラーバリエーションとリーズナブルな設定も魅力です。
シワになりにくく丈夫な素材。

種別スラックス混率(%)ポリエステル65・綿35素材ツイル内容量1本
70件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
639369341282コン707810
7,300
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
639369431282コン737810
7,300
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
639369591282コン767810
7,300
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
639369681282コン797810
7,300
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
639369771282コン827810
7,300
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
639369861282コン857810
7,300
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
639369951282コン887810
7,300
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
639370041282コン917810
7,300
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
639370131282コン957810
7,300
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
639370291282コン1007610
7,300
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
639370381282コン1057610
7,300
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
639370471282コン1107610
7,300
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
639370561282コン1157610
7,300
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
639370651282コン1207610
7,300
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
639370741282グレー707820
7,300
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
639370831282グレー737820
7,300
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
639370991282グレー767820
7,300
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
639371081282グレー797820
7,300
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
639371171282グレー827820
7,300
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
639371261282グレー857820
7,300
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
639371351282グレー887820
7,300
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
639371441282グレー917820
7,300
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
639371531282グレー957820
7,300
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
639371691282グレー1007620
7,300
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
639371781282グレー1057620
7,300
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
639371871282グレー1107620
7,300
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
639371961282グレー1157620
7,300
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
639372051282グレー1207620
7,300
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
639372141282グリーン707860
7,300
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
639372231282グリーン737860
7,300
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
639372391282グリーン767860
7,300
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
639372481282グリーン797860
7,300
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
639372571282グリーン827860
7,300
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
639372661282グリーン857860
7,300
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
639372751282グリーン887860
7,300
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
639372841282グリーン917860
7,300
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
639372931282グリーン957860
7,300
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
639373091282グリーン1007660
7,300
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
639373181282グリーン1057660
7,300
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
639373271282グリーン1107660
7,300
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
639373361282グリーン1157660
7,300
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
639373451282グリーン1207660
7,300
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
639373541282モスグリーン707861
7,300
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
639373631282モスグリーン737861
7,300
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
639373791282モスグリーン767861
7,300
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
639373971282モスグリーン797861
7,300
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
639374061282モスグリーン827861
7,300
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
639374241282モスグリーン857861
7,300
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
639374491282モスグリーン887861
7,300
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
639374671282モスグリーン917861
7,300
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする