曜日別特売

裏綿ワンタックスラックス 1332

裏綿ワンタックスラックス 1332 - ジーベック

雨や水をはじきムレにくい、冬快適の裏綿作業服
暖かくムレにくい裏綿素材に撥水加工を施し、雨や水にも強い秋冬に向けた作業服としての評価が高いワークウェアです。
幅広い職場に対応するオーソドックスデザインにワークの基本機能を備え、コストパフォーマンス的にも優等生の裏綿作業服です。
冬場に快適な通気性の良い裏綿素材。

種別ワンタックスラックス混率(%)ポリエステル90・綿10、(表綿)ポリエステル100、(裏綿)ポリエステル65・綿35素材裏綿内容量1本
56件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
639403981332コン707810
7,600
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
639404071332コン737810
7,600
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
639404161332コン767810
7,600
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
639404251332コン797810
7,600
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
639404341332コン827810
7,600
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
639404431332コン857810
7,600
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
639404591332コン887810
7,600
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
639404681332コン917810
7,600
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
639404771332コン957810
7,600
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
639404861332コン1007610
7,600
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
639404951332コン1057610
7,600
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
639405041332コン1107610
7,600
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
639405131332コン1157610
7,600
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
639405291332コン1207610
7,600
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
639405381332ベージュ707830
7,600
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
639405471332ベージュ737830
7,600
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
639405561332ベージュ767830
7,600
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
639405651332ベージュ797830
7,600
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
639405741332ベージュ827830
7,600
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
639405831332ベージュ857830
7,600
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
639405991332ベージュ887830
7,600
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
639406081332ベージュ917830
7,600
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
639406171332ベージュ957830
7,600
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
639406261332ベージュ1007630
7,600
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
639406351332ベージュ1057630
7,600
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
639406441332ベージュ1107630
7,600
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
639406531332ベージュ1157630
7,600
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
639406691332ベージュ1207630
7,600
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
639406781332グリーン707860
7,600
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
639406871332グリーン737860
7,600
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
639406961332グリーン767860
7,600
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
639407051332グリーン797860
7,600
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
639407141332グリーン827860
7,600
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
639407231332グリーン857860
7,600
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
639407391332グリーン887860
7,600
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
639407481332グリーン917860
7,600
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
639407571332グリーン957860
7,600
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
639407661332グリーン1007660
7,600
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
639407751332グリーン1057660
7,600
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
639407841332グリーン1107660
7,600
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
639407931332グリーン1157660
7,600
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
639408091332グリーン1207660
7,600
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
639408181332ペールグリーン7078602
7,600
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
639408271332ペールグリーン7378602
7,600
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
639408361332ペールグリーン7678602
7,600
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
639408451332ペールグリーン7978602
7,600
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
639408541332ペールグリーン8278602
7,600
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
639408631332ペールグリーン8578602
7,600
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
639408791332ペールグリーン8878602
7,600
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
639408881332ペールグリーン9178602
7,600
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする