曜日別特売

帯電防止スラレーズワンタックスラックス 1020

帯電防止スラレーズワンタックスラックス 1020 - ジーベック

JIS規格合格の帯電防止作業服。
裏綿素材を使ったJIS規格適合の帯電防止作業服。
暖かな裏綿素材に撥水加工を加えて、雨や水をはじき、形状安定加工よりシワになりにくく、繰り返しの洗濯にも強く、「裏綿仕様の帯電防止作業服」としてロングセラーを続けています。
帯電防止加工を施した緩かな生地。
撥水加工を施しているので雨や汚れた水をはじきます。

種別ワンタックスラックス混率(%)ポリエステル75・綿25、(表綿)ポリエステル85・綿15、(裏綿)ポリエステル65・綿35素材交織裏綿内容量1本
56件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
639415181020コン707810
9,600
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
639415271020コン737810
9,600
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
639415361020コン767810
9,600
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
639415451020コン797810
9,600
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
639415541020コン827810
9,600
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
639415631020コン857810
9,600
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
639415791020コン887810
9,600
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
639415881020コン917810
9,600
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
639415971020コン957810
9,600
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
639416061020コン1007610
9,600
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
639416151020コン1057610
9,600
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
639416241020コン1107610
9,600
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
639416331020コン1157610
9,600
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
639416491020コン1207610
9,600
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
639416581020バイオレット707848
9,600
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
639416671020バイオレット737848
9,600
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
639416761020バイオレット767848
9,600
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
639416851020バイオレット797848
9,600
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
639416941020バイオレット827848
9,600
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
639417031020バイオレット857848
9,600
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
639417191020バイオレット887848
9,600
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
639417281020バイオレット917848
9,600
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
639417371020バイオレット957848
9,600
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
639417461020バイオレット1007648
9,600
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
639417551020バイオレット1057648
9,600
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
639417641020バイオレット1107648
9,600
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
639417731020バイオレット1157648
9,600
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
639417891020バイオレット1207648
9,600
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
639417981020グリーン707860
9,600
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
639418071020グリーン737860
9,600
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
639418161020グリーン767860
9,600
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
639418251020グリーン797860
9,600
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
639418341020グリーン827860
9,600
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
639418431020グリーン857860
9,600
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
639418591020グリーン887860
9,600
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
639418681020グリーン917860
9,600
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
639418771020グリーン957860
9,600
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
639418861020グリーン1007660
9,600
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
639418951020グリーン1057660
9,600
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
639419041020グリーン1107660
9,600
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
639419131020グリーン1157660
9,600
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
639419291020グリーン1207660
9,600
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
639419381020モスグリーン707861
9,600
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
639419471020モスグリーン737861
9,600
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
639419561020モスグリーン767861
9,600
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
639419651020モスグリーン797861
9,600
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
639419741020モスグリーン827861
9,600
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
639419831020モスグリーン857861
9,600
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
639419991020モスグリーン887861
9,600
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
639420081020モスグリーン917861
9,600
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする