曜日別特売

ラグランワンタックスラックス 7552

ラグランワンタックスラックス 7552 - ジーベック

ポリエステル100%なのに帯電防止
本来、静電反応が置きやすいポリエステル100%素材に帯電防止加工を施して使用したJIS規格の帯電防止作業服です。
ポリエステル100%ならではの軽快な着心地で、電子機器や精密機械工場など帯電防止機能が必要とされる職場で活躍しています。
軽くて丈夫なポリエステル100%生地。
右脇ポケット内には便利なコインポケットも付いています。
ジャストウエスト仕様で、太いベルトループも特長です。

種別ワンタックスラックス混率(%)ポリエステル100素材ポリエステルツイル内容量1本
全56種類を絞り込む
サイズ
56種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
639426387552コン707810
7,200
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
639426477552コン737810
7,200
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
639426567552コン767810
7,200
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
639426657552コン797810
7,200
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
639426747552コン827810
7,200
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
639426837552コン857810
7,200
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
639426997552コン887810
7,200
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
639427087552コン917810
7,200
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
639427177552コン957810
7,200
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
639427267552コン1007610
7,200
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
639427357552コン1057610
7,200
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
639427447552コン1107610
7,200
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
639427537552コン1157610
7,200
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
639427697552コン1207610
7,200
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
639427787552シルバーグレー707822
7,200
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
639427877552シルバーグレー737822
7,200
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
639427967552シルバーグレー767822
7,200
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
639428057552シルバーグレー797822
7,200
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
639428147552シルバーグレー827822
7,200
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
639428237552シルバーグレー857822
7,200
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
639428397552シルバーグレー887822
7,200
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
639428487552シルバーグレー917822
7,200
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
639428577552シルバーグレー957822
7,200
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
639428667552シルバーグレー1007622
7,200
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
639428757552シルバーグレー1057622
7,200
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
639428847552シルバーグレー1107622
7,200
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
639428937552シルバーグレー1157622
7,200
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
639429097552シルバーグレー1207622
7,200
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
639429187552ブルー707840
7,200
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
639429277552ブルー737840
7,200
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
639429367552ブルー767840
7,200
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
639429457552ブルー797840
7,200
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
639429547552ブルー827840
7,200
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
639429637552ブルー857840
7,200
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
639429797552ブルー887840
7,200
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
639429887552ブルー917840
7,200
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
639429977552ブルー957840
7,200
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
639430067552ブルー1007640
7,200
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
639430157552ブルー1057640
7,200
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
639430247552ブルー1107640
7,200
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
639430337552ブルー1157640
7,200
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
639430587552モスグリーン707861
7,200
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
639430677552モスグリーン737861
7,200
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
639430767552モスグリーン767861
7,200
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
639430857552モスグリーン797861
7,200
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
639430947552モスグリーン827861
7,200
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
639431037552モスグリーン857861
7,200
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
639431197552モスグリーン887861
7,200
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
639431287552モスグリーン917861
7,200
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
639431377552モスグリーン957861
7,200
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする