曜日別特売

1296 プリーツロンミニ ワンタックラットズボン(春夏用)

1296 プリーツロンミニ ワンタックラットズボン(春夏用) - ジーベック

風通しの良さ、多機能でリーズナブルな価格を実現。AirStreetSystemを採用。メッシュポケットから空気を取り入れ、メッシュプリーツロンから出て行くことにより、衣服の湿気や蒸れを防ぎ、爽やかで涼感あふれる着心地のエア・ストリート・システム。

種別ワンタックスラックスシリーズプリーツロンミニシリーズ混率(%)ポリエステル65、綿35股下(cm)80機能帯電防止素材生地T/Cサマーツイル内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適応胴囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
639202291296EM72~80
7,800
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
639202381296EL78~88
7,800
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
639202471296ELL86~96
7,800
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
639202561296E3L94~104
7,800
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする