1276 プリーツロンミニハイブリッド ワンタックラットズボン(春夏用)

1276 プリーツロンミニハイブリッド ワンタックラットズボン(春夏用) - ジーベック

ソフトな風合いの上質ハイブリッドコットンを使用。
メッシュプリーツロンで通気性がよく動きやすい作業服です。

種別ワンタックラットズボンシリーズ1260・1270シリーズ混率(%)ポリエステル65、綿35股下(cm)80機能帯電防止素材生地バーバリー(帯電防止・防縮防シワ)職業別シーン建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、鉄工・金属・機械製造、自動車・バイク整備内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全21種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
639541881276グレーS66~7420
7,900
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
639541971276グレーM72~8020
7,900
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
639542151276グレーLL86~9620
7,900
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
639542241276グレー3L94~10420
7,900
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
639542331276グレー4L102~11220
7,900
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
639542491276グレー5L110~12020
7,900
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
639542581276チャコールグレーS66~7425
7,900
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
639542851276チャコールグレーLL86~9625
7,900
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
639543031276チャコールグレー4L102~11225
7,900
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
639543191276チャコールグレー5L110~12025
7,900
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
639543281276モスグリーンS66~7461
7,900
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
639543371276モスグリーンM72~8061
7,900
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
639543461276モスグリーンL78~8861
7,900
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
639543551276モスグリーンLL86~9661
7,900
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
639543641276モスグリーン3L94~10461
7,900
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
639543731276モスグリーン4L102~11261
7,900
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
639543891276モスグリーン5L110~12061
7,900
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
639542061276グレーL78~8820
7,900
取扱い終了
代替品有
639542671276チャコールグレーM72~8025
7,900
取扱い終了
代替品有
639542761276チャコールグレーL78~8825
7,900
取扱い終了
代替品有
639542941276チャコールグレー3L94~10425
7,900
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
639542061276402603421276E1276 1276 プリーツロンミニハイブリッド ツータックラットズボン(春夏用) ジーベック 402603421276 プリーツロンミニハイブリッド ツータックラットズボン(春夏用)ジーベック1本
4,298
税込4,728
注文コードが変更になりました
639542671276402604731276E1276 1276 プリーツロンミニハイブリッド ツータックラットズボン(春夏用) ジーベック 402604731276 プリーツロンミニハイブリッド ツータックラットズボン(春夏用)ジーベック1本
4,298
税込4,728
注文コードが変更になりました
639542761276402604821276E1276 1276 プリーツロンミニハイブリッド ツータックラットズボン(春夏用) ジーベック 402604821276 プリーツロンミニハイブリッド ツータックラットズボン(春夏用)ジーベック1本
4,298
税込4,728
注文コードが変更になりました
639542941276402605071276E1276 1276 プリーツロンミニハイブリッド ツータックラットズボン(春夏用) ジーベック 402605071276 プリーツロンミニハイブリッド ツータックラットズボン(春夏用)ジーベック1本
4,298
税込4,728
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする