イケメンワンタックスラックス 2090

イケメンワンタックスラックス 2090 - ジーベック

激しい動きにもゆとりのある王道のワンタックデザイン
作業服としては王道のワンタックデザインのスラックス。「ジャストウエスト」機能で、ウエストにぴったりフィット。ブルゾンやシャツと同じ4色での展開です。
左胸ポケットはファスナーポケット付き。
「ひじタック」付き。
右胸ポケットは二重構造で内側に携帯電話を収納できるポケット付き。
左袖には出し入れが簡単で便利なペン差し付き。
安定感のある太いベルトループを採用。
ウエストにフィットする「ジャストウエスト」。

種別ワンタックスラックス股下(cm)81素材綿100%生地綿サマーツイル内容量1本
全56種類を絞り込む
サイズ
56種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
639225932090コン7010
8,000
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
639226092090コン7310
8,000
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
639226182090コン7610
8,000
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
639226272090コン7910
8,000
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
639226362090コン8210
8,000
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
639226452090コン8510
8,000
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
639226542090コン8810
8,000
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
639226632090コン9110
8,000
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
639226792090コン9510
8,000
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
639226882090コン10010
8,000
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
639226972090コン10510
8,000
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
639227152090コン11510
8,000
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
639227242090コン12010
8,000
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
639227332090シルバーグレー7022
8,000
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
639227492090シルバーグレー7322
8,000
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
639227582090シルバーグレー7622
8,000
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
639227672090シルバーグレー7922
8,000
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
639227762090シルバーグレー8222
8,000
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
639227852090シルバーグレー8522
8,000
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
639227942090シルバーグレー8822
8,000
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
639228032090シルバーグレー9122
8,000
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
639228192090シルバーグレー9522
8,000
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
639228282090シルバーグレー10022
8,000
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
639228372090シルバーグレー10522
8,000
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
639228462090シルバーグレー11022
8,000
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
639228552090シルバーグレー11522
8,000
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
639228642090シルバーグレー12022
8,000
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
639228732090ブルー7040
8,000
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
639228892090ブルー7340
8,000
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
639228982090ブルー7640
8,000
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
639229072090ブルー7940
8,000
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
639229252090ブルー8540
8,000
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
639229342090ブルー8840
8,000
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
639229432090ブルー9140
8,000
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
639229592090ブルー9540
8,000
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
639229862090ブルー11040
8,000
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
639229952090ブルー11540
8,000
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
639230042090ブルー12040
8,000
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
639230132090モスグリーン7061
8,000
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
639230292090モスグリーン7361
8,000
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
639230382090モスグリーン7661
8,000
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
639230472090モスグリーン7961
8,000
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
639230562090モスグリーン8261
8,000
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
639230652090モスグリーン8561
8,000
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
639230742090モスグリーン8861
8,000
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
639230832090モスグリーン9161
8,000
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
639230992090モスグリーン9561
8,000
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
639231082090モスグリーン10061
8,000
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
639231172090モスグリーン10561
8,000
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
639231262090モスグリーン11061
8,000
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする