WXワンタックスラックス 5000

WXワンタックスラックス 5000 - ジーベック

王道のワンタックデザインに隠しポケット「スラレーズ」付き
作業服としては王道のワンタックデザインに、盗難や遺失などの防止に役立つファスナー付き隠しポケット「スラレーズ」が付いたスラックス。ウエストシャーリング(脇ゴム仕様)で、屈伸時の窮屈感を軽減します。
形態安定加工
速乾性抜群
抗菌防臭加工
吸汗性抜群
帯電防止素材
ソフトな風合い

種別ワンタックスラックス素材ポリエステル60%・綿40%生地交織トロピカル内容量1本
全56種類を絞り込む
サイズ
股下(cm)
56種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
639241335000コン707810
10,100
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
639241585000コン767810
10,100
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
639241675000コン797810
10,100
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
639241765000コン827810
10,100
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
639242035000コン917810
10,100
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
639242195000コン957810
10,100
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
639242285000コン1007610
10,100
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
639242375000コン1057610
10,100
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
639242465000コン1107610
10,100
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
639242555000コン1157610
10,100
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
639242645000コン1207610
10,100
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
639242735000バイオレット707848
10,100
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
639242895000バイオレット737848
10,100
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
639242985000バイオレット767848
10,100
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
639243075000バイオレット797848
10,100
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
639243165000バイオレット827848
10,100
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
639243255000バイオレット857848
10,100
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
639243345000バイオレット887848
10,100
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
639243435000バイオレット917848
10,100
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
639243595000バイオレット957848
10,100
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
639243685000バイオレット1007648
10,100
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
639243775000バイオレット1057648
10,100
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
639243865000バイオレット1107648
10,100
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
639243955000バイオレット1157648
10,100
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
639244045000バイオレット1207648
10,100
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
639244135000グリーン707860
10,100
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
639244295000グリーン737860
10,100
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
639244385000グリーン767860
10,100
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
639244475000グリーン797860
10,100
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
639244565000グリーン827860
10,100
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
639244655000グリーン857860
10,100
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
639244745000グリーン887860
10,100
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
639244835000グリーン917860
10,100
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
639244995000グリーン957860
10,100
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
639245085000グリーン1007660
10,100
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
639245175000グリーン1057660
10,100
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
639245265000グリーン1107660
10,100
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
639245355000グリーン1157660
10,100
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
639245445000グリーン1207660
10,100
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
639245535000モスグリーン707861
10,100
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
639245695000モスグリーン737861
10,100
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
639245785000モスグリーン767861
10,100
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
639245875000モスグリーン797861
10,100
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
639245965000モスグリーン827861
10,100
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
639246055000モスグリーン857861
10,100
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
639246145000モスグリーン887861
10,100
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
639246235000モスグリーン917861
10,100
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
639246395000モスグリーン957861
10,100
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
639246485000モスグリーン1007661
10,100
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
639246575000モスグリーン1057661
10,100
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする