サワークロスワンタックスラックス 7560

サワークロスワンタックスラックス 7560 - ジーベック

激しい動きにもゆとりのある王道のワンタックデザイン
作業服としては王道のワンタックデザインのスラックス。バックルガードを装着、帯電防止機能も施されている。右脇ポケットの内側には便利なコインポケット付きで、シルバーグレーのみ透けにくい裏地付きです。
通気性抜群
抗菌防臭加工
吸汗性抜群
速乾性抜群
帯電防止素材

種別ワンタックスラックス素材ポリエステル65%・綿35%生地サワークロス内容量1本
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
639249737560コンS7866~7410
9,000
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
639249897560コンM7872~8010
9,000
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
639249987560コンL7878~8810
9,000
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
639250077560コンLL7886~9610
9,000
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
639250167560コン3L7694~10410
9,000
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
639250257560コン4L76102~11210
9,000
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
639250347560コン5L76110~12010
9,000
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
639250437560シルバーグレーS7866~7422
9,000
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
639250597560シルバーグレーM7872~8022
9,000
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
639250687560シルバーグレーL7878~8822
9,000
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
639250777560シルバーグレーLL7886~9622
9,000
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
639250867560シルバーグレー3L7694~10422
9,000
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
639250957560シルバーグレー4L76102~11222
9,000
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
639251047560シルバーグレー5L76110~12022
9,000
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
639251137560ブルーS7866~7440
9,000
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
639251297560ブルーM7872~8040
9,000
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
639251387560ブルーL7878~8840
9,000
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
639251477560ブルーLL7886~9640
9,000
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
639251567560ブルー3L7694~10440
9,000
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
639251657560ブルー4L76102~11240
9,000
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
639251747560ブルー5L76110~12040
9,000
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
639251837560モスグリーンS7866~7461
9,000
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
639251997560モスグリーンM7872~8061
9,000
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
639252087560モスグリーンL7878~8861
9,000
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
639252177560モスグリーンLL7886~9661
9,000
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
639252267560モスグリーン3L7694~10461
9,000
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
639252357560モスグリーン4L76102~11261
9,000
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
639252447560モスグリーン5L76110~12061
9,000
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする