クールボディーワンタックスラックス 9650

クールボディーワンタックスラックス 9650 - ジーベック

激しい動きにもゆとりのある王道のワンタックデザイン。
作業服としては王道のワンタックデザインのスラックス。ウエストシャーリング(脇ゴム仕様)で、屈伸時の窮屈感を軽減。右側ポケットの内側に便利なコインポケット付きで、3色のクールカラーでの展開です。
防縮防シワ加工
速乾性抜群
消臭加工
清涼素材
吸汗性抜群

種別ワンタックスラックス素材綿70%・ポリエステル30%生地ドビー内容量1本
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
639288939650クールグレーS7866~74206
8,100
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
639289099650クールグレーM7872~80206
8,100
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
639289189650クールグレーL7878~88206
8,100
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
639289279650クールグレーLL7886~96206
8,100
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
639289369650クールグレー3L7694~104206
8,100
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
639289459650クールグレー4L76102~112206
8,100
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
639289549650クールグレー5L76110~120206
8,100
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
639289639650クールブルーS7866~74406
8,100
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
639289799650クールブルーM7872~80406
8,100
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
639289889650クールブルーL7878~88406
8,100
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
639289979650クールブルーLL7886~96406
8,100
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
639290069650クールブルー3L7694~104406
8,100
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
639290159650クールブルー4L76102~112406
8,100
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
639290249650クールブルー5L76110~120406
8,100
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
639290339650クールグリーンS7866~74606
8,100
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
639290499650クールグリーンM7872~80606
8,100
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
639290589650クールグリーンL7878~88606
8,100
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
639290679650クールグリーンLL7886~96606
8,100
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
639290769650クールグリーン3L7694~104606
8,100
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
639290859650クールグリーン4L76102~112606
8,100
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
639290949650クールグリーン5L76110~120606
8,100
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする