メンズストレッチパンツ 12200

メンズストレッチパンツ 12200 - ジーベック

脚長シルエットの多機能ワンタック
上質感のあるポリエステルサージを使用。センタープレスの利いたワンタックパンツに、撥水撥油や難溶融の機能を持たせた多機能パンツ。
すっきり見せるワンタック
おなか周りにゆとりをもたせ、すっきり見せるワンタック。センタープレスの縦ラインを強調します。
股上浅めでカジュアル感アップ
前股上みを浅めに設定し、ヒップはしっかり包みながら、圧迫感のないウエスト周りを実現。
脚長シルエット
ワタリから膝にかけてはストレートで、膝位置を高めに設定した脚長シルエット。
お腹とヒップがゆったりスッキリ
ダーツ仕様で程良くボディラインに沿う、すっきりしたシルエットです。両サイドに便利なポケット付き。
動きやすいストレッチ素材
伸縮性のある素材なので、動きやすく着心地もラク。撥水撥油・難溶融機能を施しているので、飲食業やイベント業にも適しています。
難溶融加工
撥水撥油加工
形態安定加工
伸縮素材
帯電防止素材

種別ストレッチパンツ股下(cm)90ハーフ素材ポリエステル100%生地ポリエステルサージ内容量1本
全75種類を絞り込む
サイズ
75種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6393103612200コン7010
12,500
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
6393104512200コン7310
12,500
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
6393105412200コン7610
12,500
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
6393106312200コン7910
12,500
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
6393107912200コン8210
12,500
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
6393108812200コン8510
12,500
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
6393109712200コン8810
12,500
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
6393110612200コン9110
12,500
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
6393111512200コン9410
12,500
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
6393112412200コン9710
12,500
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
6393113312200コン10010
12,500
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
6393114912200コン10510
12,500
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
6393115812200コン11010
12,500
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
6393116712200コン11510
12,500
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
6393117612200コン12010
12,500
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
6393118512200ベージュ7030
12,500
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
6393119412200ベージュ7330
12,500
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
6393120312200ベージュ7630
12,500
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
6393121912200ベージュ7930
12,500
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
6393122812200ベージュ8230
12,500
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
6393123712200ベージュ8530
12,500
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
6393124612200ベージュ8830
12,500
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
6393125512200ベージュ9130
12,500
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
6393126412200ベージュ9430
12,500
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
6393127312200ベージュ9730
12,500
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
6393128912200ベージュ10030
12,500
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
6393129812200ベージュ10530
12,500
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
6393130712200ベージュ11030
12,500
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
6393131612200ベージュ11530
12,500
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
6393132512200ベージュ12030
12,500
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
6393163912200クロ7090
12,500
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
6393164812200クロ7390
12,500
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
6393165712200クロ7690
12,500
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
6393166612200クロ7990
12,500
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
6393167512200クロ8290
12,500
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
6393168412200クロ8590
12,500
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
6393169312200クロ8890
12,500
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
6393170912200クロ9190
12,500
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
6393171812200クロ9490
12,500
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
6393172712200クロ9790
12,500
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
6393173612200クロ10090
12,500
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
6393174512200クロ10590
12,500
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
6393175412200クロ11090
12,500
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
6393176312200クロ11590
12,500
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
6393177912200クロ12090
12,500
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
6393133412200アイボリー7031
12,500
取扱い終了
6393134312200アイボリー7331
12,500
取扱い終了
6393135912200アイボリー7631
12,500
取扱い終了
6393136812200アイボリー7931
12,500
取扱い終了
6393137712200アイボリー8231
12,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする