コノエ
MIC (+)鍋タッピングねじ (鉄/ユニクロ)
上面の角に丸みの付いた平頭形状のタッピンねじです。ねじ自身でねじ立てができるねじなので、タップやナットを使用せず下穴だけで締結するときに。
材質
スチール
表面処理
ユニクロメッキ
頭部形状
なべ
バスケットに入れる
60
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじ径(mm)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63889368
M007-0306
1パック(300個)
6
3
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63889377
M007-0308
1パック(290個)
8
3
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63889386
M007-0310
1パック(260個)
10
3
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63889395
M007-0312
1パック(250個)
12
3
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63889404
M007-0316
1パック(225個)
16
3
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63889413
M007-0320
1パック(195個)
20
3
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63889429
M007-0325
1パック(160個)
25
3
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63889438
M007-0330
1パック(140個)
30
3
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63889447
M007-0335
1パック(105個)
35
3
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63889456
M007-0340
1パック(80個)
40
3
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63889465
M007-3506
1パック(230個)
6
3.5
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63889474
M007-3508
1パック(230個)
8
3.5
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63889483
M007-3510
1パック(220個)
10
3.5
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63889499
M007-3512
1パック(220個)
12
3.5
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63889508
M007-3516
1パック(180個)
16
3.5
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63889517
M007-3520
1パック(160個)
20
3.5
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63889526
M007-3525
1パック(145個)
25
3.5
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63889535
M007-3530
1パック(120個)
30
3.5
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63889544
M007-0408
1パック(170個)
8
4
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63889553
M007-0410
1パック(170個)
10
4
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63889569
M007-0412
1パック(160個)
12
4
¥
649
¥
529
アウトレット
¥
582
(税込)
当日出荷
残り7点です
63889578
M007-0416
1パック(150個)
16
4
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63889587
M007-0420
1パック(130個)
20
4
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63889596
M007-0425
1パック(110個)
25
4
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63889605
M007-0430
1パック(95個)
30
4
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63889614
M007-0435
1パック(80個)
35
4
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63889623
M007-0440
1パック(70個)
40
4
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63889639
M007-0445
1パック(60個)
45
4
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63889648
M007-0450
1パック(55個)
50
4
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63889657
M007-0455
1パック(45個)
55
4
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63889666
M007-0460
1パック(40個)
60
4
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63889675
M007-0465
1パック(38個)
65
4
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63889684
M007-0470
1パック(34個)
70
4
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63889693
M007-0475
1パック(30個)
75
4
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63889709
M007-0510
1パック(110個)
10
5
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63889718
M007-0512
1パック(100個)
12
5
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63889727
M007-0516
1パック(90個)
16
5
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63889736
M007-0520
1パック(80個)
20
5
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63889745
M007-0525
1パック(70個)
25
5
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63889754
M007-0530
1パック(60個)
30
5
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63889763
M007-0535
1パック(55個)
35
5
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63889779
M007-0540
1パック(50個)
40
5
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63889788
M007-0545
1パック(40個)
45
5
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63889797
M007-0550
1パック(35個)
50
5
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63889806
M007-0610
1パック(60個)
10
6
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63889815
M007-0612
1パック(60個)
12
6
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63889824
M007-0616
1パック(50個)
16
6
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63889833
M007-0620
1パック(45個)
20
6
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63889849
M007-0625
1パック(40個)
25
6
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63889858
M007-0630
1パック(35個)
30
6
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧