コノエ
MIC 丸ワッシャー (鉄/ユニクロ)
小ねじやボルトなどを締め付ける時、座面と締め付け部の間に入れます。部材の保護、緩み止めなどに。
材質
スチール
種類
丸ワッシャー
表面処理
ユニクロメッキ
全20種類を絞り込む
呼び寸法
選択してください
3/16
1/4
5/16
3/8
1/2
5/8
3/4
2
2.6
3
4
5
6
8
10
12
14
16
18
20
内容量
選択してください
1パック(15個)
1パック(18個)
1パック(25個)
1パック(30個)
1パック(33個)
1パック(35個)
1パック(55個)
1パック(60個)
1パック(120個)
1パック(135個)
1パック(160個)
1パック(170個)
1パック(180個)
1パック(440個)
1パック(590個)
1パック(800個)
1パック(1000個)
1パック(1500個)
20種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63895494
M026-0002
1パック(1000個)
2
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63895503
M026-0026
1パック(1000個)
2.6
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63895519
M026-0003
1パック(1500個)
3
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63895528
M026-0004
1パック(800個)
4
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63895537
M026-0005
1パック(590個)
5
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63895546
M026-0006
1パック(440個)
6
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63895555
M026-0008
1パック(170個)
8
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63895564
M026-0010
1パック(120個)
10
¥
649
¥
529
アウトレット
¥
582
(税込)
当日出荷
残り2点です
63895573
M026-0012
1パック(60個)
12
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63895589
M026-0014
1パック(30個)
14
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63895598
M026-0016
1パック(33個)
16
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63895607
M026-0018
1パック(15個)
18
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63895616
M026-0020
1パック(15個)
20
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63895729
M026-3116
1パック(180個)
3/16
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63895738
M026-0114
1パック(160個)
1/4
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63895747
M026-5116
1パック(135個)
5/16
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63895756
M026-0318
1パック(55個)
3/8
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63895765
M026-0112
1パック(35個)
1/2
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
63895774
M026-0518
1パック(25個)
5/8
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63895783
M026-0314
1パック(18個)
3/4
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください