コノエ
MIC 丸ワッシャー (ステンレス)
小ねじやボルトなどを締め付ける時、座面と締め付け部の間に入れます。部材の保護、緩み止めなどに。
材質
ステンレス
種類
丸ワッシャー
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
内径(Φmm)
外径(Φmm)
厚さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63895799
M027-0002
1パック(500個)
2
2.3
6
0.4
¥
989
¥
1,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63895808
M027-0026
1パック(500個)
2.6
2.9
7.5
0.5
¥
989
¥
1,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63895817
M027-0003
1パック(490個)
3
3.3
8
0.5
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
63895826
M027-0004
1パック(335個)
4
4.5
10
0.8
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
63895835
M027-0005
1パック(260個)
5
5.5
12
0.8
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
63895844
M027-0006
1パック(200個)
6
6.5
13
1.0
¥
989
¥
1,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63895853
M027-0008
1パック(105個)
8
8.5
18
1.2
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
63895869
M027-0010
1パック(65個)
10
10.5
22
1.5
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
63895878
M027-0012
1パック(35個)
12
12.5
26
2.0
¥
989
¥
1,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63895887
M027-0014
1パック(25個)
14
15
30
2.0
¥
989
¥
1,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63895896
M027-0016
1パック(20個)
16
17
32
2.0
¥
989
¥
1,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63895905
M027-0020
1パック(10個)
20
21
40
3.0
¥
989
¥
1,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63895914
M027-0318
1パック(35個)
3/8
10.5
25
1.5
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください