コノエ
MIC 六角穴付き止ねじ (くぼみ先)
先端の中央にくぼみをつけた一般的な止めねじです。ねじ先を相手部材に押し付けて部材を決められた位置に固定するときに。
材質
SCM435
表面処理
黒染め仕上げ(四三酸化鉄皮膜)
先端形状
くぼみ先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
バスケットに入れる
85
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじピッチ(mm)
ねじ径(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63897655
M031-0202
1パック(29個)
2
0.4
2
¥
759
¥
835
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63897664
M031-0203
1パック(43個)
3
0.4
2
¥
759
¥
835
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63897673
M031-0204
1パック(43個)
4
0.4
2
¥
759
¥
835
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63897689
M031-0205
1パック(43個)
5
0.4
2
¥
759
¥
835
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63897698
M031-0206
1パック(38個)
6
0.4
2
¥
759
¥
835
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63897707
M031-0208
1パック(32個)
8
0.4
2
¥
759
¥
835
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63897716
M031-0210
1パック(27個)
10
0.4
2
¥
759
¥
835
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63897725
M031-2603
1パック(58個)
3
0.45
2.6
¥
759
¥
835
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63897734
M031-2604
1パック(58個)
4
0.45
2.6
¥
759
¥
835
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63897743
M031-2605
1パック(58個)
5
0.45
2.6
¥
759
¥
835
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63897759
M031-2606
1パック(52個)
6
0.45
2.6
¥
759
¥
835
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63897768
M031-2608
1パック(48個)
8
0.45
2.6
¥
759
¥
835
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63897777
M031-2610
1パック(41個)
10
0.45
2.6
¥
759
¥
835
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63897786
M031-0303
1パック(85個)
3
0.5
3
¥
759
¥
835
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63897795
M031-0304
1パック(85個)
4
0.5
3
¥
759
¥
835
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63897804
M031-0305
1パック(85個)
5
0.5
3
¥
759
¥
835
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63897813
M031-0306
1パック(85個)
6
0.5
3
¥
759
¥
835
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63897829
M031-0308
1パック(85個)
8
0.5
3
¥
759
¥
835
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63897838
M031-0310
1パック(78個)
10
0.5
3
¥
759
¥
835
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63897847
M031-0312
1パック(69個)
12
0.5
3
¥
759
¥
835
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63897856
M031-0315
1パック(55個)
15
0.5
3
¥
759
¥
835
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63897865
M031-0320
1パック(40個)
20
0.5
3
¥
759
¥
835
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63897874
M031-0403
1パック(50個)
3
0.7
4
¥
759
¥
835
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63897883
M031-0404
1パック(85個)
4
0.7
4
¥
759
¥
835
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63897899
M031-0405
1パック(85個)
5
0.7
4
¥
759
¥
835
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63897908
M031-0406
1パック(85個)
6
0.7
4
¥
759
¥
835
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63897917
M031-0408
1パック(85個)
8
0.7
4
¥
759
¥
835
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63897926
M031-0410
1パック(85個)
10
0.7
4
¥
759
¥
835
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63897935
M031-0412
1パック(69個)
12
0.7
4
¥
759
¥
835
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63897944
M031-0415
1パック(60個)
15
0.7
4
¥
759
¥
835
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63897953
M031-0420
1パック(45個)
20
0.7
4
¥
759
¥
835
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63897969
M031-0504
1パック(50個)
4
0.8
5
¥
759
¥
835
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63897978
M031-0505
1パック(85個)
5
0.8
5
¥
759
¥
835
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63897987
M031-0506
1パック(85個)
6
0.8
5
¥
759
¥
835
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63897996
M031-0508
1パック(85個)
8
0.8
5
¥
759
¥
835
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63898005
M031-0510
1パック(85個)
10
0.8
5
¥
759
¥
835
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63898014
M031-0512
1パック(69個)
12
0.8
5
¥
759
¥
835
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63898023
M031-0515
1パック(60個)
15
0.8
5
¥
759
¥
835
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63898039
M031-0520
1パック(45個)
20
0.8
5
¥
759
¥
835
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63898048
M031-0525
1パック(40個)
25
0.8
5
¥
759
¥
835
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63898057
M031-0605
1パック(55個)
5
1
6
¥
759
¥
835
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63898066
M031-0606
1パック(75個)
6
1
6
¥
759
¥
835
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63898075
M031-0608
1パック(75個)
8
1
6
¥
759
¥
835
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63898084
M031-0610
1パック(75個)
10
1
6
¥
759
¥
835
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63898093
M031-0612
1パック(69個)
12
1
6
¥
759
¥
835
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63898109
M031-0615
1パック(62個)
15
1
6
¥
759
¥
835
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63898118
M031-0620
1パック(52個)
20
1
6
¥
759
¥
835
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63898127
M031-0625
1パック(40個)
25
1
6
¥
759
¥
835
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63898136
M031-0630
1パック(35個)
30
1
6
¥
759
¥
835
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63898145
M031-0635
1パック(27個)
35
1
6
¥
759
¥
835
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ