曜日別特売

MIC 蝶ナット (鉄/ユニクロ)

MIC 蝶ナット (鉄/ユニクロ) - コノエ

頭部が蝶形になっている一般的な蝶ナットです。工具を使用せず手で締めたり緩めたりするときに。

材質スチール表面処理ユニクロメッキ
全11種類を絞り込む
ねじ径(mm)
内容量
11種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ねじピッチ(mm)
ねじ径(mm)
ねじ山
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63899843M037-00031パック(75個)0.53-
759
835(税込)
10日以内出荷
返品不可
63899859M037-00041パック(70個)0.74-
759
835(税込)
10日以内出荷
返品不可
63899868M037-00051パック(65個)0.85-
759
835(税込)
10日以内出荷
返品不可
63899877M037-00061パック(56個)16-
759
835(税込)
当日出荷
63899886M037-00081パック(38個)1.258-
759
835(税込)
当日出荷
63899895M037-00101パック(28個)1.510-
759
835(税込)
当日出荷
63899904M037-00121パック(12個)1.7512-
759
835(税込)
10日以内出荷
返品不可
63899913M037-31161パック(65個)-3/1624山(25.4mmにつき)
759
835(税込)
10日以内出荷
返品不可
63899929M037-01141パック(56個)-1/420山(25.4mmにつき)
759
835(税込)
10日以内出荷
返品不可
63899938M037-03181パック(28個)-3/816山(25.4mmにつき)
759
835(税込)
10日以内出荷
返品不可
63899947M037-01121パック(12個)-1/212山(25.4mmにつき)
759
835(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4826:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする