コノエ
MIC 蝶ナット (ステンレス)
六角ナットの方向に半球のキャップを溶接しています。小ねじの先端が現れないように片面帽子状にしているので、美観に優れており化粧ナットとして。
材質
ステンレス
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじピッチ(mm)
ねじ径(mm)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63900428
M041-0003
1パック(16個)
0.5
3
¥
1,398
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63900437
M041-0004
1パック(19個)
0.7
4
¥
1,398
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
63900446
M041-0005
1パック(19個)
0.8
5
¥
1,398
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63900455
M041-0006
1パック(14個)
1
6
¥
1,398
¥
1,198
アウトレット
¥
1,318
(税込)
当日出荷
残り2点です
63900464
M041-0008
1パック(9個)
1.25
8
¥
1,398
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63900473
M041-0010
1パック(6個)
1.5
10
¥
1,398
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63900489
M041-0012
1パック(2個)
1.75
12
¥
1,398
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください