コノエ
MIC ユリヤ化粧ネジ No.2 白 (三価クロメート)
手で締める事ができるねじで、110℃の耐熱性があります。照明器具の反射板の取付に。各種ディスプレイ用器具に。電気機器、一般機械、事務用機器などに。
材質
頭部:ユリヤ樹脂、ねじ部:低炭素鋼(SWCH相当) 三価クロメート
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじピッチ(mm)
ねじ径(mm)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63902923
M047-0406
1パック(70個)
6
0.7
4
¥
989
¥
989
¥
1,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63902948
M047-0410
1パック(65個)
10
0.7
4
¥
989
¥
799
アウトレット
¥
879
(税込)
当日出荷
残り4点です
63902957
M047-0412
1パック(65個)
12
0.7
4
¥
989
¥
989
¥
1,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63902966
M047-0414
1パック(60個)
14
0.7
4
¥
989
¥
989
¥
1,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63902975
M047-0416
1パック(60個)
16
0.7
4
¥
989
¥
989
¥
1,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63902984
M047-0418
1パック(60個)
18
0.7
4
¥
989
¥
989
¥
1,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63902993
M047-0420
1パック(60個)
20
0.7
4
¥
989
¥
989
¥
1,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63903009
M047-0428
1パック(55個)
28
0.7
4
¥
989
¥
989
¥
1,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63903018
M047-0512
1パック(55個)
12
0.8
5
¥
989
¥
989
¥
1,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63903027
M047-0522
1パック(45個)
22
0.8
5
¥
989
¥
989
¥
1,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63902939
M047-0408
1パック(70個)
8
0.7
4
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください