コノエ
MIC ユリヤ化粧ネジ No.1 黒 (三価クロメート)
手で締める事ができるねじで、110℃の耐熱性があります。照明器具の反射板の取付に。各種ディスプレイ用器具に。電気機器、一般機械、事務用機器などに。
材質
頭部:ユリヤ樹脂、ねじ部:低炭素鋼(SWCH相当) 三価クロメート
全18種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
6
8
10
12
14
16
18
20
28
ねじピッチ(mm)
0.5
0.7
ねじ径(mm)
3
4
内容量
選択してください
1パック(65個)
1パック(70個)
1パック(75個)
1パック(80個)
1パック(85個)
1パック(90個)
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじピッチ(mm)
ねじ径(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63903036
M048-0306
1パック(90個)
6
0.5
3
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
63903045
M048-0308
1パック(90個)
8
0.5
3
¥
989
¥
1,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63903054
M048-0310
1パック(85個)
10
0.5
3
¥
989
¥
1,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63903063
M048-0312
1パック(85個)
12
0.5
3
¥
989
¥
1,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63903079
M048-0314
1パック(85個)
14
0.5
3
¥
989
¥
1,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63903088
M048-0316
1パック(80個)
16
0.5
3
¥
989
¥
1,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63903097
M048-0318
1パック(80個)
18
0.5
3
¥
989
¥
1,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63903106
M048-0320
1パック(80個)
20
0.5
3
¥
989
¥
1,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63903115
M048-0328
1パック(70個)
28
0.5
3
¥
989
¥
1,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63903124
M048-0406
1パック(80個)
6
0.7
4
¥
989
¥
1,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63903133
M048-0408
1パック(80個)
8
0.7
4
¥
989
¥
1,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63903149
M048-0410
1パック(80個)
10
0.7
4
¥
989
¥
1,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63903158
M048-0412
1パック(75個)
12
0.7
4
¥
989
¥
1,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63903167
M048-0414
1パック(75個)
14
0.7
4
¥
989
¥
1,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63903176
M048-0416
1パック(70個)
16
0.7
4
¥
989
¥
1,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63903185
M048-0418
1パック(70個)
18
0.7
4
¥
989
¥
1,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63903194
M048-0420
1パック(70個)
20
0.7
4
¥
989
¥
1,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63903203
M048-0428
1パック(65個)
28
0.7
4
¥
989
¥
1,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください