曜日別特売

MIC ユリヤ化粧ネジ No.2 黒 (三価クロメート)

MIC ユリヤ化粧ネジ No.2 黒 (三価クロメート) - コノエ

手で締める事ができるねじで、110℃の耐熱性があります。照明器具の反射板の取付に。各種ディスプレイ用器具に。電気機器、一般機械、事務用機器などに。

材質頭部:ユリヤ樹脂、ねじ部:低炭素鋼(SWCH相当) 三価クロメート
全10種類を絞り込む
長さ(mm)
ねじピッチ(mm)
ねじ径(mm)
内容量
10種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじピッチ(mm)
ねじ径(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63903219M049-04061パック(70個)60.74
989
1,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
63903228M049-04081パック(70個)80.74
989
1,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
63903237M049-04101パック(65個)100.74
989
1,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
63903246M049-04121パック(65個)120.74
989
1,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
63903255M049-04141パック(60個)140.74
989
1,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
63903264M049-04161パック(60個)160.74
989
1,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
63903273M049-04181パック(60個)180.74
989
1,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
63903289M049-04201パック(60個)200.74
989
1,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
63903298M049-04281パック(55個)280.74
989
1,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
63903307M049-05121パック(55個)120.85
989
1,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2607:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする