コノエ
MIC (+)鍋小ねじ (真鍮/ニッケル)
上面の角に丸みの付いた平頭形状の小ねじです。十字ドライバーで締め付け、小さい部品の締結に使用。
材質
真鍮
表面処理
ニッケルメッキ
頭部形状
なべ
バスケットに入れる
45
件中 1~45件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじ径(mm)
長さ(mm)
ねじピッチ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63906159
M066-0304
1パック(330個)
3
4
0.5
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63906168
M066-0305
1パック(330個)
3
5
0.5
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63906177
M066-0306
1パック(310個)
3
6
0.5
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63906186
M066-0308
1パック(270個)
3
8
0.5
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63906195
M066-0310
1パック(240個)
3
10
0.5
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63906204
M066-0312
1パック(220個)
3
12
0.5
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63906213
M066-0314
1パック(200個)
3
14
0.5
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63906229
M066-0315
1パック(190個)
3
15
0.5
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63906238
M066-0318
1パック(165個)
3
18
0.5
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63906247
M066-0320
1パック(160個)
3
20
0.5
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63906256
M066-0325
1パック(130個)
3
25
0.5
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63906265
M066-0330
1パック(110個)
3
30
0.5
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63906283
M066-0406
1パック(170個)
4
6
0.7
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63906299
M066-0408
1パック(150個)
4
8
0.7
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63906308
M066-0410
1パック(135個)
4
10
0.7
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63906317
M066-0412
1パック(120個)
4
12
0.7
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63906326
M066-0414
1パック(110個)
4
14
0.7
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63906335
M066-0415
1パック(110個)
4
15
0.7
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63906344
M066-0418
1パック(95個)
4
18
0.7
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63906353
M066-0420
1パック(90個)
4
20
0.7
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63906369
M066-0425
1パック(75個)
4
25
0.7
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63906378
M066-0430
1パック(65個)
4
30
0.7
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63906387
M066-0435
1パック(60個)
4
35
0.7
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63906396
M066-0440
1パック(50個)
4
40
0.7
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63906405
M066-0450
1パック(40個)
4
50
0.7
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63906414
M066-0508
1パック(85個)
5
8
0.8
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63906423
M066-0510
1パック(80個)
5
10
0.8
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63906439
M066-0512
1パック(75個)
5
12
0.8
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63906448
M066-0515
1パック(65個)
5
15
0.8
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63906457
M066-0520
1パック(50個)
5
20
0.8
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63906466
M066-0525
1パック(45個)
5
25
0.8
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63906475
M066-0530
1パック(40個)
5
30
0.8
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63906484
M066-0535
1パック(35個)
5
35
0.8
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63906493
M066-0540
1パック(30個)
5
40
0.8
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63906518
M066-0608
1パック(50個)
6
8
1
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63906527
M066-0610
1パック(50個)
6
10
1
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63906536
M066-0612
1パック(50個)
6
12
1
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63906545
M066-0615
1パック(40個)
6
15
1
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63906563
M066-0618
1パック(35個)
6
18
1
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63906579
M066-0620
1パック(35個)
6
20
1
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63906588
M066-0630
1パック(30個)
6
30
1
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63906597
M066-0635
1パック(25個)
6
35
1
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63906274
M066-0405
1パック(175個)
4
5
0.7
取扱い終了
返品不可
63906509
M066-0550
1パック(25個)
5
50
0.8
取扱い終了
返品不可
63906554
M066-0616
1パック(40個)
6
16
1
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください