曜日別特売

MIC (+) 皿ドリルネジ (ステンレス)

MIC (+) 皿ドリルネジ (ステンレス) - コノエ
(1件のレビュー)

皿頭でねじ先にドリル部分があり、ネジ部はタッピンねじになっています。下穴あけ、ねじ立て、締め付け用に。サッシ、パネル・ボード、アルミ建材などに。

8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
頭部形状
長さ(mm)
ねじ径(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63912093M098-04101パック(75個)ステンレス104
1,198
1,318(税込)
10日以内出荷
返品不可
63912109M098-04131パック(75個)ステンレス134
1,198
1,318(税込)
10日以内出荷
返品不可
63912118M098-04161パック(65個)ステンレス164
1,198
1,318(税込)
10日以内出荷
返品不可
63912127M098-04191パック(60個)ステンレス194
1,198
1,318(税込)
10日以内出荷
返品不可
63912136M098-04251パック(50個)ステンレス254
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
63912145M098-04301パック(45個)ステンレス304
1,198
1,318(税込)
10日以内出荷
返品不可
63912154M098-04351パック(35個)ステンレス354
1,198
1,318(税込)
10日以内出荷
返品不可
63912163M098-04401パック(30個)ステンレス404
1,198
1,318(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63912154
2023-09-13
用途: アルミドア枠取付

アルミ製ドア枠をCチャン2.3mmに取付するために使用。リーマーフレキ付きだと穴径が広がるので無しの物を探していたが、皿ネジはフレキ付きが多くMonotaROで探せました。ネジ自体は食付きもよくしっかりした商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3280:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする