コノエ
MIC (+)トラス小ねじ (鉄/三価クロメート)
高さが低く、頭部外径が大きい丸頭形状の小ねじです。十字ドライバーで締め付け、小さい部品の締結に使用。
材質
スチール
表面処理
三価クロメートメッキ
頭部形状
トラス
バスケットに入れる
49
件中 1~49件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじ径(mm)
長さ(mm)
ねじピッチ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63914254
M704-0304
1パック(173個)
3
4
0.5
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63914263
M704-0305
1パック(190個)
3
5
0.5
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63914279
M704-0306
1パック(194個)
3
6
0.5
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63914288
M704-0308
1パック(185個)
3
8
0.5
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63914297
M704-0310
1パック(170個)
3
10
0.5
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63914306
M704-0312
1パック(146個)
3
12
0.5
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63914315
M704-0315
1パック(134個)
3
15
0.5
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63914324
M704-0316
1パック(134個)
3
16
0.5
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63914333
M704-0320
1パック(122個)
3
20
0.5
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63914349
M704-0325
1パック(90個)
3
25
0.5
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63914358
M704-0330
1パック(80個)
3
30
0.5
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63914367
M704-0405
1パック(104個)
4
5
0.7
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63914376
M704-0406
1パック(122個)
4
6
0.7
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63914385
M704-0408
1パック(116個)
4
8
0.7
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63914394
M704-0410
1パック(109個)
4
10
0.7
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63914403
M704-0412
1パック(104個)
4
12
0.7
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63914419
M704-0415
1パック(85個)
4
15
0.7
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63914428
M704-0416
1パック(82個)
4
16
0.7
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63914437
M704-0420
1パック(68個)
4
20
0.7
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63914446
M704-0425
1パック(58個)
4
25
0.7
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63914455
M704-0430
1パック(49個)
4
30
0.7
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63914464
M704-0435
1パック(43個)
4
35
0.7
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63914473
M704-0440
1パック(38個)
4
40
0.7
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63914489
M704-0445
1パック(33個)
4
45
0.7
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63914498
M704-0450
1パック(29個)
4
50
0.7
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63914507
M704-0506
1パック(65個)
5
6
0.8
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63914516
M704-0508
1パック(70個)
5
8
0.8
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63914525
M704-0510
1パック(66個)
5
10
0.8
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63914534
M704-0512
1パック(64個)
5
12
0.8
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63914543
M704-0515
1パック(55個)
5
15
0.8
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63914559
M704-0516
1パック(53個)
5
16
0.8
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63914568
M704-0520
1パック(48個)
5
20
0.8
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63914577
M704-0525
1パック(43個)
5
25
0.8
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63914586
M704-0530
1パック(35個)
5
30
0.8
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63914595
M704-0535
1パック(22個)
5
35
0.8
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63914604
M704-0540
1パック(21個)
5
40
0.8
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63914613
M704-0545
1パック(20個)
5
45
0.8
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63914629
M704-0550
1パック(19個)
5
50
0.8
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63914638
M704-0610
1パック(45個)
6
10
1
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63914647
M704-0612
1パック(41個)
6
12
1
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63914656
M704-0615
1パック(37個)
6
15
1
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63914665
M704-0616
1パック(36個)
6
16
1
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63914674
M704-0620
1パック(32個)
6
20
1
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63914683
M704-0625
1パック(28個)
6
25
1
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63914699
M704-0630
1パック(24個)
6
30
1
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63914708
M704-0635
1パック(21個)
6
35
1
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63914717
M704-0640
1パック(19個)
6
40
1
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63914726
M704-0645
1パック(17個)
6
45
1
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63914735
M704-0650
1パック(16個)
6
50
1
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください