コノエ
MIC (+)鍋タッピングねじ (鉄/三価クロメート)
上面の角に丸みの付いた平頭形状のタッピンねじです。ねじ自身でねじ立てができるねじなので、タップやナットを使用せず下穴だけで締結するときに。
材質
スチール
表面処理
三価クロメートメッキ
頭部形状
なべ
バスケットに入れる
56
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじ径(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63914744
M707-0306
1パック(173個)
6
3
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63914753
M707-0308
1パック(163個)
8
3
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63914769
M707-0310
1パック(154個)
10
3
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63914778
M707-0312
1パック(146個)
12
3
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63914787
M707-0316
1パック(123個)
16
3
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63914796
M707-0320
1パック(106個)
20
3
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63914805
M707-0325
1パック(91個)
25
3
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63914814
M707-0330
1パック(71個)
30
3
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63914823
M707-0335
1パック(51個)
35
3
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63914839
M707-0340
1パック(41個)
40
3
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63914848
M707-0408
1パック(115個)
8
4
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63914857
M707-0410
1パック(109個)
10
4
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63914866
M707-0412
1パック(101個)
12
4
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63914875
M707-0416
1パック(89個)
16
4
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63914884
M707-0420
1パック(78個)
20
4
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63914893
M707-0425
1パック(66個)
25
4
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63914909
M707-0430
1パック(57個)
30
4
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63914918
M707-0435
1パック(49個)
35
4
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63914927
M707-0440
1パック(42個)
40
4
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63914936
M707-0445
1パック(37個)
45
4
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63914945
M707-0450
1パック(32個)
50
4
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63914954
M707-0455
1パック(25個)
55
4
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63914963
M707-0460
1パック(22個)
60
4
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63914979
M707-0465
1パック(19個)
65
4
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63914988
M707-0470
1パック(17個)
70
4
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63914997
M707-0475
1パック(15個)
75
4
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63915006
M707-0510
1パック(58個)
10
5
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63915015
M707-0512
1パック(56個)
12
5
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63915024
M707-0516
1パック(51個)
16
5
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63915033
M707-0520
1パック(46個)
20
5
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63915049
M707-0525
1パック(40個)
25
5
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63915058
M707-0530
1パック(35個)
30
5
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63915067
M707-0535
1パック(30個)
35
5
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63915076
M707-0540
1パック(26個)
40
5
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63915085
M707-0545
1パック(23個)
45
5
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63915094
M707-0550
1パック(20個)
50
5
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63915103
M707-0555
1パック(17個)
55
5
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63915119
M707-0560
1パック(15個)
60
5
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63915128
M707-0565
1パック(14個)
65
5
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63915137
M707-0570
1パック(12個)
70
5
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63915146
M707-0575
1パック(11個)
75
5
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63915155
M707-0610
1パック(34個)
10
6
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63915164
M707-0612
1パック(35個)
12
6
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63915173
M707-0616
1パック(31個)
16
6
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63915189
M707-0620
1パック(28個)
20
6
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63915198
M707-0625
1パック(26個)
25
6
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63915207
M707-0630
1パック(23個)
30
6
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63915216
M707-0635
1パック(20個)
35
6
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63915225
M707-0640
1パック(17個)
40
6
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63915234
M707-0645
1パック(15個)
45
6
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧